絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.04(3)
  • 7.11(5)
  • 8.02(3)
  • 10(2)
  • 10.4(4)
  • 10.6(4)
  • 10.7(3)
  • 10.8(3)
  • 10.9(3)
  • 10.95(3)
  • 10.97(3)
  • 10.98(3)
  • 10.99(3)
  • 11.04(4)
  • 11.1(4)
  • 11.15(3)
  • 11.95(3)
  • 11.96(3)
  • 11.97(3)
  • 11.99(3)
刃形状
  • ストレート(21)
  • スパイラル(28)
全長(mm)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 70(5)
  • 75(3)
  • 80(11)
  • 85(4)
  • 90(8)
  • 100(10)
  • 105(2)
  • 110(5)
  • 115(8)
  • 125(5)
  • 130(7)
  • 135(2)
  • 150(6)
  • 160(3)
  • 170(3)
  • 180(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(49)
刃長(mm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 24(3)
  • 25(17)
  • 30(18)
  • 35(9)
  • 40(12)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 65(1)
材質
  • 超硬合金(43)
超硬合金
コーティング
  • その他(14)
  • ノンコート(28)
その他・ノンコート
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)
  • 大見工業(457)
  • 岡崎精工(243)
  • タイテックス(67)
  • ワルター(59)
  • EIKO(栄工舎)(58)
  • 日研工作所(42)
  • イスカル(9)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • ヤマト(切削工具)(6)
  • ニチアロイ(日本超硬)(5)
  • サンドビック(4)
  • WIDIN(4)
  • 協和精工(4)
  • 第一ツール(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ベック(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7.11(5)
10.4(4)
10.6(4)
11.04(4)
11.1(4)
11.15(3)
11.95(3)
11.96(3)
11.97(3)
11.99(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 超硬リーマ μ(ミュー)リーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ μ(ミュー)リーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    24,980税込27,478
    1箱(3本)
    26日以内出荷
    高精度刃径公差0~+0.001未満ですので、超精密穴加工に最適です。1μmとびで寸法選択が可能ですので、穴径管理が容易です。
    用途超精密加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚公差寸法:0~+0.005
  • 超硬リーマ Hシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Hシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    13,980税込15,378
    1本ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    超硬ストレート刃に比べ、切削速度が1.5倍で加工可能です。強左ネジレ刃の作用で、切屑を前方へ排出し、首下も長く、深穴加工に最適です。
    用途高速・深穴加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25
  • 超硬リーマ Eシリーズ(オイルホール付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ(オイルホール付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    49,980税込54,978
    1箱(3本)
    46日以内出荷
    オイルホールの効果により、切屑の排出性が向上し、安定した完全止り穴加工が可能です。新高剛性刃型を採用し、耐久性が向上しております。
    用途完全止り穴用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25シャンク径(mm)8
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    66,980税込73,678
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    29,980税込32,978
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止まり穴用材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃形スパイラル刃数4枚刃刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーCシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃径公差(mm)0~+0.005
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)10
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)25被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)8
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)25被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)20全長L(mm)65被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)160シャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)30
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    41,980税込46,178
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)45
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)18全長L(mm)50材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)60全長L(mm)115材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)10
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ミューリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    刃長l1(mm)40全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9
  • 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ミューリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)30全長L(mm)80材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6
  • 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ミューリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)30全長L(mm)70材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃長l1(mm)65材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)12
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
  • 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ミューリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)40
  • 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ミューリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ミューリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)35
  • 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ミューリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ