絞り込み
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,241)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,224)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,754)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,093)
- ヤナセ(柳瀬)(1,042)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4刃長l1(mm)40シャンク長l2(mm)30刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)9
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)72シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃長l1(mm)40シャンク長l2(mm)23刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)8
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 10-10.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,198税込¥10,1181本欠品中材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマー(スパイラル刃) 6.005-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5刃長l1(mm)45シャンク長l2(mm)35刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
超硬リーマ μ(ミュー)リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980~税込¥27,478~1箱(3本)26日以内出荷高精度刃径公差0~+0.001未満ですので、超精密穴加工に最適です。1μmとびで寸法選択が可能ですので、穴径管理が容易です。用途超精密加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚公差寸法:0~+0.005
超硬リーマ Hシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本ほか翌々日出荷から31日以内出荷超硬ストレート刃に比べ、切削速度が1.5倍で加工可能です。強左ネジレ刃の作用で、切屑を前方へ排出し、首下も長く、深穴加工に最適です。用途高速・深穴加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25
超硬リーマ Eシリーズ(オイルホール付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥49,980税込¥54,9781箱(3本)46日以内出荷オイルホールの効果により、切屑の排出性が向上し、安定した完全止り穴加工が可能です。新高剛性刃型を採用し、耐久性が向上しております。用途完全止り穴用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25シャンク径(mm)8
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥66,980~税込¥73,678~1箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。用途合金鋼、ステンレス材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥2,298~税込¥2,528~1本63日以内出荷精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーCシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)10
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)25
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25






































![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)