絞り込み
線径(Φmm)
  • 0.1
  • 0.15(2)
  • 0.2(6)
  • 0.25(6)
  • 0.3(6)
ブランド
  • チバ・テクノ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
放電加工機ワイヤーとは、電極となるワイヤーへ高電圧の放電を行うことにより、糸鋸のように金属を切削する、ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーのこと。直径は、およそΦ0.02mmからΦ0.3mmで、切削する金属の性質や形状によって使い分けます。素材として用いられているのは、放電性に優れた、銅と亜鉛の合金である黄銅です。亜鉛の含有率は35~40%のものが多く、亜鉛が多いほど放電性は向上するため作業効率は上がりますが、その反面、ワイヤー状に加工するのは難しくなります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) チバ・テクノ

    ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)

    チバ・テクノ
    17,980税込19,778
    1箱(3kg×1巻)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
    材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
  • ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付 チバ・テクノ

    ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付

    チバ・テクノ
    17,980税込19,778
    1箱(3kg×1巻)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
    材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1

放電加工機関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

放電加工機ワイヤー