絞り込み
先端角(°)
- 30(1)
- 60(3)
- 90(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(2)
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(5)
- 16(2)
刃数
- 9
- 1(68)
- 2(36)
- 3(159)
- 4(21)
- 5(11)
- 6(10)
- 7(5)
- 8(3)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
材質
- その他(1)
- ハイス(4)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(5)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- FKD(フクダ精工)(4)
- イワタツール(2)
- TRUSCO(1)
FKD(フクダ精工)・イワタツール・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
センターリーマ60°
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z
イワタツール¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数9枚刃表面処理ALTコーティング
高速面取り工具
イワタツール¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。材質超硬合金(Carbide)刃数9表面処理ALTコーティングセンター穴角(°)90