絞り込み
ブランド
  • WEBA(2)
  • プラス工具(1)
先端角(°)
  • 60(2)
  • 90(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40
  • 1.5(38)
  • 2(43)
  • 2.5(37)
  • 2.8(33)
  • 3.2(48)
  • 3.5(40)
  • 3.8(38)
  • 4(15)
  • 4.2(17)
  • 5(15)
  • 6(18)
  • 6.3(19)
  • 8(19)
  • 8.3(15)
  • 10(30)
  • 10.4(14)
  • 16(15)
  • 16.5(16)
  • 20(15)
  • 25(26)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(2)
刃数
  • 1(3)
材質
  • ハイス(1)
ハイス
全長(mm)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(1)
90~100未満・100~120未満
価格
価格で絞り込む
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃WEBA
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具1枚刃面取りカッター ストレートシャンクプラス工具
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
用途鋳鉄、アルミ合金の加工
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティングWEBA
35,980税込39,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター