絞り込み
先端角(°)
  • 30(1)
  • 60(4)
  • 90(4)
  • 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 45
  • 1.5(57)
  • 2(70)
  • 2.5(60)
  • 2.8(52)
  • 3(33)
  • 3.2(61)
  • 3.5(56)
  • 3.8(53)
  • 4(40)
  • 4.2(32)
  • 5(36)
  • 6(40)
  • 6.3(34)
  • 8(40)
  • 10(57)
  • 10.4(30)
  • 16(34)
  • 16.5(32)
  • 20(31)
  • 25(45)
シャンク径(Φmm)
  • 12(3)
  • 25(2)
  • 32(2)
刃数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 9(1)
  • 12(3)
材質
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 富士元工業(1)
  • 大洋ツール(1)
EIKO(栄工舎)・BIG DAISHOWA・FKD(フクダ精工)・富士元工業・大洋ツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 外面取りカッター NG 大洋ツール

    外面取りカッター NG

    大洋ツール
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    外面取り加工用です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • STシャンクタイプ BIG DAISHOWA

    STシャンクタイプ

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
    用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
  • センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    センターフライス(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    右刃・直刃・MT軸
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)

    柄付傘型カッター

    EIKO(栄工舎)
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
  • 超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)

    超硬シート面カッター

    EIKO(栄工舎)
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷
    超硬シート面カッター PF規格
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • センターリーマ FKD(フクダ精工)

    センターリーマ

    FKD(フクダ精工)
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター