絞り込み
先端角(°)
- 60(1)
- 90(3)
- 140(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7
- 1.5(57)
- 2(70)
- 2.5(60)
- 2.8(52)
- 3(33)
- 3.2(61)
- 3.5(56)
- 3.8(53)
- 4(40)
- 4.2(32)
- 5(36)
- 6(40)
- 6.3(34)
- 8(40)
- 10(57)
- 10.4(30)
- 16(34)
- 16.5(32)
- 20(31)
- 25(45)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 8(3)
刃数
- 2(1)
- 3(2)
- 9(1)
材質
- ハイス(3)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
50~60未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- タイテックス(2)
- イワタツール(1)
- ノガ(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ワルター(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 協和精工(1)
- 大洋ツール(1)
タイテックス・イワタツール・ノガ・FKD(フクダ精工)・ワルター・EIKO(栄工舎)・協和精工・大洋ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

超硬裏面取リカッター
協和精工¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬ミニWR面取カッターロング
EIKO(栄工舎)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02