絞り込み
ブランド
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ステンレス・セラミックス・ハイス・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 面取りカッター

1,978件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
6,690税込7,359
1本
翌日出荷
テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス)羽枚数3先端90°被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)シーターカット(スパイラル面取リ)Mテクニカ(旧ツァーレン)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途用途材質SKH57刃数3枚刃
シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)シーターカット(スパイラル面取リ)Mテクニカ(旧ツァーレン)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス材質SKH57刃数3枚刃全長(mm)59角度(°)60
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズS&K(三興製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):14●刃数(枚):3●全長(mm):60●シャンク径(mm):12●R半径(mm):3●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●コード番号:322-4816アズワン品番67-2249-84
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズS&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):40●刃数(枚):4●全長(mm):110●シャンク径(mm):32●R半径(mm):13●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:323-2745アズワン品番67-2247-46
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズS&K(三興製作所)
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):38●刃数(枚):4●全長(mm):100●シャンク径(mm):25●R半径(mm):12●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-4832アズワン品番67-2247-87
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズS&K(三興製作所)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):2●刃径(mm):10●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●センタ穴角(°):90●錐径(mm):10●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):25●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-9483アズワン品番67-2249-51
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズS&K(三興製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):10●刃数(枚):3●全長(mm):55●シャンク径(mm):10●R半径(mm):1●ノンコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HS-CO)●原産国:日本●コード番号:322-3277アズワン品番67-2250-25
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズS&K(三興製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):0.8●刃径(mm):4●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):60●ドリル径(mm):4●錐径(mm):4●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):8●先端角(°):60●原産国:日本●コード番号:322-9478アズワン品番67-2250-62
超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3 大洋ツール超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3大洋ツール
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質超硬Z20表面処理Cコート
粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3 大洋ツール粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3大洋ツール
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3 大洋ツール超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数3表面処理Cコート
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2 大洋ツール超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3 大洋ツール粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC大洋ツール
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
チャンファリングツール CFT 大洋ツールチャンファリングツール CFT大洋ツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
シーターカット CCT 大洋ツールシーターカット CCT大洋ツール
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。
用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズS&K(三興製作所)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):11●刃径(mm):34●刃数(枚):4●全長(mm):95●シャンク径(mm):25●R半径(mm):10.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:323-2741アズワン品番67-2248-04
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズS&K(三興製作所)
67,980税込74,778
1本
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):14●刃径(mm):48●刃数(枚):4●全長(mm):115●シャンク径(mm):32●R半径(mm):16●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-8047アズワン品番67-2247-24
TiNコーティング3枚刃カウンターシンクセット ファーステックTiNコーティング3枚刃カウンターシンクセットファーステック
25,980税込28,578
1セット(6本)ほか
3日以内出荷
さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
材質ハイス先端角(°)90表面処理チタンコーティング
TiNコーティング3枚刃カウンターシンク ファーステックTiNコーティング3枚刃カウンターシンクファーステック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
材質ハイス表面処理チタンコーティング
CBN裏面取りカッター 協和精工CBN裏面取りカッター協和精工
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
高硬度材の裏面取り加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNネジ切カッター 協和精工CBNネジ切カッター協和精工
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
CBN3枚刃面取リカッター 協和精工CBN3枚刃面取リカッター協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンクグーリング
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476グーリング
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
センターリーマ(テーパーシャンク) CR-MT FKD(フクダ精工)センターリーマ(テーパーシャンク) CR-MTFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質SKH51角度公差±15′
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
センター面取りミル CM FKD(フクダ精工)センター面取りミル CMFKD(フクダ精工)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。但しこちらの60°のタイプはV溝加工やセンターモミ加工には適しません。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~/-0.03リード角右ネジレ30°
カウンターシンク V-UCS用 ケース OSG(オーエスジー)カウンターシンク V-UCS用 ケースOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
Vコート3刃カウンターシンク用セットケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプN グーリング汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプNグーリング
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数4先端角(°)60
汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN グーリング汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプNグーリング
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数4先端角(°)120
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327グーリング
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
3,240税込3,564
1本
翌日出荷
TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。全長(mm)45先端90°シャンク径(Φmm)6適合サイズ(mm)2~5
[丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS)エスコ
16,200税込17,820
1セット
翌日出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。先端90°入数(本)6

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター