絞り込み
ブランド
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ステンレス・セラミックス・ハイス・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 面取りカッター

1,978件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
[丸軸]4本組カウンターシンク エスコ[丸軸]4本組カウンターシンクエスコ
3,570税込3,927
1本
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
カウウンターシンク(ボール盤用60°) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウウンターシンク(ボール盤用60°)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 非鉄 ワルター面取りカッタ インサート 非鉄ワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
非鉄金属用チップです
コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/鋳物 ワルター面取りカッタ インサート 鉄/鋳物ワルター
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼、鋳物用チップです。
コーティングアルミナ CVDコート適合被削材種P・Kチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱 ワルター面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱ワルター
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。
コーティングアルミナ PVDコート適合被削材種P・M・Sチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ ボディ 60°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 60°タイプワルター
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
面取りカッタ ボディ 30°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 30°タイプワルター
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 45°タイプワルター
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
高速面取り工具 イワタツール高速面取り工具イワタツール
16,980税込18,678
1本
当日出荷
面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。材質超硬合金(Carbide)刃数9表面処理ALTコーティングセンター穴角(°)90
WM不等分割カウンターシンクセット 5本組 C5、ZRN コーティング ウォーターミルズWM不等分割カウンターシンクセット 5本組 C5、ZRN コーティングウォーターミルズ
36,980税込40,678
1セット(5本)
当日出荷
新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。トラスコ品番209-0932材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90
WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング ウォーターミルズWM不等分割カウンターシンク ZRNコーティングウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90
カウンターシンク用ガイド TRUSCOカウンターシンク用ガイドTRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。
用途カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF THECUTシート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNFTHECUT
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
寸法L1(mm)100
シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE THECUTシート面カッター SAE規格用 MSSC-SAETHECUT
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
寸法L1(mm)100
R面取カッター EIKO(栄工舎)R面取カッターEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
R面取カッター
用途スプールブッシュ用材質コバルトハイス刃数2枚シャンク径(Φmm)12
センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)センターフライス(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
右刃・直刃・MT軸
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
C面取りカッター ノンコート プラス工具C面取りカッター ノンコートプラス工具
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(刃)SKH51刃先角度(°)90
超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
超硬コーナーRカッター
用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
超硬ミニWR面取カッターロング EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターロングEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
超硬ミニWR面取カッター EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
137S リーマー RIDGID(日本エマソン)137S リーマーRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
Hexカウンターシンクハンドル(ビット付) エスコHexカウンターシンクハンドル(ビット付)エスコ
2,840税込3,124
1セット
翌日出荷
カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
90° 防振3枚刃カウンターシンクセット TZ90° 防振3枚刃カウンターシンクセットTZ
19,980税込21,978
1セット(6本)
当日出荷
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質コバルトハイス刃数3全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1)タイプ不等分割先端角(°)90(0~'-1)先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5表面処理Red'X刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)エスコ
9,790税込10,769
1本
当日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効長(mm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)エスコ
5,550税込6,105
1本
翌日出荷
12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)エスコ
6,490税込7,139
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)42有効長(mm)11最大径(Φmm)12.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)エスコ
4,800税込5,280
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)41有効長(mm)10最大径(Φmm)10.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)エスコ
5,180税込5,698
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)8.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)エスコ
4,890税込5,379
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)6.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
8,570税込9,427
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効径(Φmm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
7,910税込8,701
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)47有効径(Φmm)16最大径(Φmm)16.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
4,420税込4,862
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)41有効径(Φmm)10最大径(Φmm)10.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
3,770税込4,147
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効径(Φmm)8最大径(Φmm)8.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
3,580税込3,938
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効径(Φmm)8最大径(Φmm)6.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
19.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・RUnaTECコート) エスコ19.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・RUnaTECコート)エスコ
7,690税込8,459
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:19.0、シャンク径:10.0先端形状90°

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター