絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 15.5(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(3)
全長(mm)
  • 115
  • 50(24)
  • 60(23)
  • 65(22)
  • 70(18)
  • 75(35)
  • 80(27)
  • 90(22)
  • 95(15)
  • 100(30)
  • 105(12)
  • 110(18)
  • 120(34)
  • 125(12)
  • 130(32)
  • 140(18)
  • 150(17)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 250(20)
シャンク径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 6.35(11)
溝長(mm)
  • 35(2)
  • 37(1)
  • 42(2)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 65(7)
  • 70(2)
  • 95(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 合金工具鋼(1)
  • (4)
ブランド
  • 大西工業(6)
  • スターエム(4)
  • ANEX(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • コマドリル(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
大西工業・スターエム・ANEX・BIGMAN(ビッグマン)・コマドリル・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐 内錐スターエム(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
No.21 ハイス下穴錐 大西工業No.21 ハイス下穴錐大西工業(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
木工用ストッパービットショート 大西工業木工用ストッパービットショート大西工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組大西工業
1,598税込1,758
1パック(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
No.75-S 六角軸ショート下穴錐 スターエムNo.75-S 六角軸ショート下穴錐スターエム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
使い易くDIYにもおすすめです
用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
六角軸ショート下穴錐 5mmセット スターエム六角軸ショート下穴錐 5mmセットスターエム
2,198税込2,418
1セット(3本)
翌日出荷
短いビス・釘用。 使い易くDIYにオススメ。
材質普通鋼全長(mm)115セット内容刃径Φ5mm 3本入サイズ5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)5有効長(mm)60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.21 ハイス下穴錐 大西工業No.21 ハイス下穴錐大西工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(3本)
翌日出荷から6日以内出荷
用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
S型ショートビット トップマン[工具・金物]S型ショートビットトップマン[工具・金物]
1,498税込1,648
1本
8日以内出荷
用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。
用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
六角軸ショート下穴錐 スターエム六角軸ショート下穴錐スターエム
789税込868
1本
当日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ5mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)5全長(mm)ねじ:115タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)60適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリルストッパードリルSDS軸(クロス刃)コマドリル
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
木工用