絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 31(2)
  • 32(4)
  • 33(6)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 36(4)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 45(2)
全長(mm)
  • 140
  • 50(24)
  • 60(23)
  • 65(22)
  • 70(18)
  • 75(35)
  • 80(27)
  • 90(22)
  • 95(15)
  • 100(30)
  • 105(12)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(34)
  • 125(12)
  • 130(32)
  • 150(17)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 250(20)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(9)
  • 7(1)
  • 12(4)
  • 13(4)
溝長(mm)
  • 80(4)
  • 90(12)
  • 100(1)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • (6)
ブランド
  • スターエム(10)
  • エスコ(3)
  • 大西工業(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
スターエム・エスコ・大西工業・BIGMAN(ビッグマン)・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ミドル スターエムNo.7 インパクトビット ミドルスターエム(13件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
プラスチックビット スターエムプラスチックビットスターエム(7件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
ショートビット スターエムショートビットスターエム
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
木工用ストッパービットショート 大西工業木工用ストッパービットショート大西工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
インパクトビット ショート スターエムインパクトビット ショートスターエム
4,398税込4,838
1本
当日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
ショートビット 大西工業ショートビット大西工業
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌日出荷
板およびボードの穴あけに最適です。
用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
C型ミドルビット トップマン[工具・金物]C型ミドルビットトップマン[工具・金物]
879税込967
1本
8日以内出荷
鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくいケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
6x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ6x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)6(先端)全長(mm)140質量(g)24アズワン品番64-7937-80適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
33x140mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ33x140mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)33シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)140刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-133
32x140mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ32x140mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)32シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)140刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-132
木工用