絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 6(1)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 28(2)
全長(mm)
  • 55
  • 25(12)
  • 50(24)
  • 60(20)
  • 65(22)
  • 70(18)
  • 75(27)
  • 80(26)
  • 90(21)
  • 100(30)
  • 105(12)
  • 110(16)
  • 115(13)
  • 120(32)
  • 125(12)
  • 130(31)
  • 140(16)
  • 150(16)
  • 200(12)
  • 230(10)
  • 250(11)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(7)
  • 6.35(3)
  • 6.5(1)
溝長(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(4)
ブランド
  • スターエム(4)
  • ライト精機(3)
  • 大日商(2)
  • RELIEF(1)
  • 兼房(1)
  • ARDEN(1)
スターエム・ライト精機・大日商・RELIEF・兼房・ARDEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
横ミゾビット 大日商横ミゾビット大日商(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
4,998税込5,498
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
トリマービット30本組 RELIEFトリマービット30本組RELIEF(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(30本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
なめたビス抜き スターエムなめたビス抜きスターエム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用 兼房替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用兼房
21,980税込24,178
1本
欠品中
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。付属のゲージを使用して、3段階の角度調節が簡単に行えます。
用途トリマーによる傾斜目地払い、傾斜面取り刃径(Φmm)10全長(mm)55刃長(mm)9付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、角度調整ゲージ、交換用ベアリング 1050ZZ締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト軸径(Φmm)6刃数(p)1替刃仕様No.99対応機械トリマー
No.70 ダボ錐(丸軸) スターエムNo.70 ダボ錐(丸軸)スターエム
949税込1,044
1本
翌日出荷
ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
シャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
なめたビス抜き 下穴ドリル スターエムなめたビス抜き 下穴ドリルスターエム
989税込1,088
1本
翌々日出荷
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)55シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)3有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
トリマー・ルータービット超硬スパイラル ライト精機トリマー・ルータービット超硬スパイラルライト精機
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(ソリッド) ARDENARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(ソリッド)ARDEN
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き) ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き)ライト精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)6材質超硬
トリマー・ルータービット横溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット横溝ビットライト精機
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
刃径(Φmm)28シャンク径(Φmm)6全長L(mm)55
木工用