絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 73
  • 25(12)
  • 50(24)
  • 60(20)
  • 65(22)
  • 70(18)
  • 75(27)
  • 80(26)
  • 90(21)
  • 100(30)
  • 105(12)
  • 110(16)
  • 115(13)
  • 120(32)
  • 125(12)
  • 130(31)
  • 140(16)
  • 150(16)
  • 200(12)
  • 230(10)
  • 250(11)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6.35(1)
溝長(mm)
  • 20(2)
  • 52(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 超硬合金(2)
ブランド
  • 大西工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • コマドリル(1)
大西工業・TRUSCO・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸サイディング用ドリル 大西工業六角軸サイディング用ドリル大西工業(3件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。溝長(mm)20全長(mm)73適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
サイディング用充電ドリルビット コマドリルサイディング用充電ドリルビットコマドリル
769税込846
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20
木工用