絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.5(5)
- 5(7)
- 5.5(4)
- 6(6)
- 6.5(4)
- 7(4)
- 7.5(4)
- 8(5)
- 20(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 90
- 50(21)
- 60(20)
- 65(16)
- 70(16)
- 75(30)
- 80(26)
- 95(14)
- 100(30)
- 110(18)
- 115(13)
- 120(34)
- 125(12)
- 130(32)
- 140(18)
- 150(17)
- 190(14)
- 200(16)
- 230(12)
- 250(20)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 6.35(16)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
溝長(mm)
- 14(1)
- 27(2)
- 35(1)
- 45(1)
- 50(14)
- 60(3)
- 66(1)
- 70(1)
材質
- ハイス(4)
- 炭素工具鋼(2)
- 鋼(13)
ブランド
- スターエム(10)
- トップマン[工具・金物](4)
- エスコ(3)
- EFFORT(エホート)(2)
- SK11(2)
- ライト精機(1)
- RELIEF(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- アクリサンデー(1)
スターエム・トップマン[工具・金物]・エスコ・EFFORT(エホート)・SK11・ライト精機・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・アクリサンデー
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
速切木工ボアビット 六角軸
SK11(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
アクリル用ビット6角軸
アクリサンデー(18件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。材質普通鋼長さ(mm)90表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
速切木工ボアビット 9mm軸
SK11¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
インパクトビット ショート
スターエム¥929税込¥1,0221本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用先溝G型ショートビット
スターエム¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下![C型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113549-260415-02.jpg)
C型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35![Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113768-260415-02.jpg)
Cセット C型ショートビット 3本組
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷セット内容:3・4・5mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ3:80 / Φ4:80 / Φ5:90内容Φ3×80 / Φ4×80 / Φ5×90(各1本)有効長(mm)Φ3:45 / Φ4:45 / Φ5:50寸法(Φmm)3/ 4/ 5適正回転数(min-1以下)3000
No.75-S 六角軸ショート下穴錐
スターエム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(3本)当日出荷使い易くDIYにもおすすめです用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
六角軸ショート下穴錐
スターエム¥849税込¥9341本当日出荷短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。用途木ネジ3mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)3全長(mm)ねじ:90タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)35適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
6x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA824WG-106材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)6シャンク径(mm)6.35
インパクトビットショート
スターエム¥2,398税込¥2,6381セット(3本)当日出荷から翌日出荷シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸 丁番ドリル
RELIEF¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35![Aセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113750-260415-02.jpg)
Aセット C型ショートビット 3本組
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷セット内容:8・10・12mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ8:90 / Φ10:97 / Φ15:116内容Φ8×90 / Φ10×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ8:50/ Φ10:60 / Φ15:66寸法(Φmm)8/ 10 / 15適正回転数(min-1以下)3000![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113960-260415-02.jpg)
S型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
六角軸下穴テーパドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥529税込¥5821本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
8x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA824WG-108材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)8シャンク径(mm)6.35
5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA824WG-105材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
エホート サッシュガイド用センタードリル 2.8mm 5本入
EFFORT(エホート)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(5本入)用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(SG-2.8用)全長(mm)90ドリル径(Φmm)2.8仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)27
エホート サッシュガイド用センタードリル 2.0mm 5本入
EFFORT(エホート)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(5本入)用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(SG-2.0用)全長(mm)90ドリル径(Φmm)2仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)27














![C型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113549-260415-02.jpg)
![Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113768-260415-02.jpg)






![Aセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113750-260415-02.jpg)
![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113960-260415-02.jpg)









![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)