絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 66(1)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 26
  • 10(25)
  • 12(22)
  • 13(10)
  • 15(22)
  • 20(43)
  • 25(31)
  • 30(26)
  • 35(13)
  • 40(16)
  • 45(23)
  • 50(26)
  • 55(15)
  • 60(43)
  • 70(36)
  • 80(28)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 120(15)
  • 130(10)
  • 160(10)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(1)
ブランド
  • ANEX(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 庄田鉄工(1)
ANEX・BIGMAN(ビッグマン)・庄田鉄工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
ルータービット(付刃) 庄田鉄工ルータービット(付刃)庄田鉄工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
木工用