絞り込み
ブランド
  • スターエム(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 18(4)
  • 21(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
全長(mm)
  • 280
  • 25(12)
  • 50(24)
  • 60(20)
  • 65(22)
  • 70(18)
  • 75(27)
  • 80(25)
  • 90(19)
  • 100(30)
  • 105(12)
  • 110(16)
  • 115(13)
  • 120(32)
  • 125(12)
  • 130(31)
  • 140(16)
  • 150(16)
  • 200(12)
  • 230(10)
  • 250(11)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
溝長(mm)
  • 170(2)
  • 200(1)
  • 205(2)
材質
  • (5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7 インパクトビット ロング スターエムNo.7 インパクトビット ロングスターエム(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
インパクトビット ロング スターエムインパクトビット ロングスターエム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
カッタ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)カッタ(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
超硬座掘錐大口径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐大口径(ドリル付)スターエム
24,980税込27,478
1本ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリル付)スターエム
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐大口径 ドリル スターエム超硬座掘錐大口径 ドリルスターエム
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)170
超硬座掘錐小口径ドリル スターエム超硬座掘錐小口径ドリルスターエム
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)200
超硬座掘錐標準径 ドリル(貫通式) スターエム超硬座掘錐標準径 ドリル(貫通式)スターエム
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)170
木工用