絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12
- 3(41)
- 4(42)
- 5(35)
- 6(40)
- 7(22)
- 8(43)
- 9(46)
- 10(57)
- 10.5(23)
- 15(50)
- 16(28)
- 18(41)
- 20(31)
- 21(35)
- 22(22)
- 24(34)
- 25(25)
- 27(25)
- 30(26)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 39(1)
- 58(1)
- 60(2)
- 61(1)
- 75(5)
- 80(2)
- 100(5)
- 110(3)
- 125(1)
- 140(1)
- 151(3)
- 165(1)
- 185(3)
- 190(3)
- 250(3)
- 270(2)
- 330(1)
- 400(3)
- 500(1)
- 600(1)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(6)
- 6.35(27)
- 6.5(5)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(8)
- 12(10)
溝長(mm)
- 12(1)
- 25(3)
- 30(5)
- 34(2)
- 35(2)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 55(2)
- 60(7)
- 100(1)
- 101(3)
- 110(1)
- 120(6)
- 180(3)
- 195(2)
- 260(1)
- 300(1)
- 325(1)
- 400(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 合金工具鋼(2)
- 炭素工具鋼(3)
- 超硬合金(7)
- 鋼(7)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スターエム(23)
- 大西工業(12)
- 大日商(7)
- ALPEN(4)
- 三陽工業(2)
- EARTH MAN(1)
- アックスブレーン(1)
- RELIEF(1)
- 粂田ギムネ製作所(1)
- JOB Master(1)
- スタックスツールス(1)
モノタロウ・スターエム・大西工業・大日商・ALPEN・三陽工業・EARTH MAN・アックスブレーン・RELIEF・粂田ギムネ製作所・JOB Master・スタックスツールス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.7 ロングドリル
大西工業(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用全長L(mm)400先端形状丸シャンク溝長T(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー木工ドリル
アックスブレーン(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!用途木工の穴あけ作業。刃数4全長(mm)165
六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
皿取錐(普通鋼)
スターエム(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷皿ビス・ダボがぴったり収まる。セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
木工用スケールビット ロングNo.10
大西工業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.25 木工用SDSビット
大西工業(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
コバルトハイス木工ドリル
ALPEN(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質コバルトハイス(HSS-CO)
らくらくニックビット
大日商(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
No.5L ロングドリル
スターエム(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌日出荷穴あけ深さ400mmまで対応。全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.18 コンパネビット(ストッパータイプ)
大西工業(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)全長(mm)83溝長(mm)34チャック径(mm)6.35(6角軸)
No.4L ロングドリル
スターエム(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から翌々日出荷240mm以上の深い穴向き。全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ
スターエム(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌日出荷穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)全長(mm)330シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)


















































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)