絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(3)
- 8(4)
- 9(4)
- 9.2(3)
- 9.5(4)
- 10(7)
- 11(3)
- 12(15)
- 12.7(3)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(9)
- 16(6)
- 17(2)
- 18(5)
- 20(5)
- 21(3)
- 22(2)
- 25(6)
- 30(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 75
- 39(3)
- 90(1)
- 97(1)
- 100(1)
- 101(1)
- 105(1)
- 115(1)
- 117(3)
- 120(1)
- 125(5)
- 130(1)
- 144(1)
- 145(1)
- 150(2)
- 280(1)
- 300(1)
- 410(1)
- 520(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(3)
- 6(2)
- 6.35(10)
- 6.5(7)
- 12(19)
- 16(3)
溝長(mm)
- 9(2)
- 20(3)
- 25(8)
- 30(11)
- 35(2)
- 40(3)
- 43(3)
- 45(2)
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(1)
- 超硬合金(11)
- 鋼(3)
ブランド
- ALPEN(3)
- Freud(1)
- エスコ(8)
- スターエム(3)
- ライト精機(2)
- 兼房(10)
- 大日商(7)
- 大西工業(5)
- 高芝ギムネ製作所(1)
ALPEN・Freud・エスコ・スターエム・ライト精機・兼房・大日商・大西工業・高芝ギムネ製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(13)
- 以上(14)
- 以上(14)
- 以上(15)
価格
- 1,500円以下(19)
- 1,500-10,000円(12)
- 10,000-50,000円(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
木工用 :「75mm」の検索結果
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
コバルトハイス木工ドリル
ALPEN(7件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質コバルトハイス(HSS-CO)
らくらくニックビット
大日商(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸しいたけビット
スターエム(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
15mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,230税込¥1,3531本当日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)15全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
10mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,190税込¥1,3091本当日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)10全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
六角軸しいたけビットSTD
高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌日出荷しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。寸法(mm)75×11×11全長(mm)75質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
ダイヤコスモビットZERO
兼房¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用
大日商¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
ダイヤコスモビット ECO
兼房¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から5日以内出荷高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ適合被削材種木質系材料
替刃式 エース 目地払いビット ルーター用
兼房¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から42日以内出荷研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ軸径(Φmm)12刃径(Φmm)12刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ
兼房¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ
兼房¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
5mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,090税込¥1,1991本翌日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)5全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,090税込¥1,1991本翌日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)7全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
6mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,090税込¥1,1991本翌日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)6全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
12mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)12全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
4mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,030税込¥1,1331本翌日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)4全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
No.32 木工用しいたけ錐(半月型)
大西工業¥779税込¥8571個翌日出荷から4日以内出荷半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.31 木工用しいたけ錐(リード型)
大西工業(2件のレビュー)¥779税込¥8571個翌日出荷から3日以内出荷高速回転に強く、作業効率をアップ。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>
大西工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷から3日以内出荷ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック
スターエム(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本翌日出荷しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル
8mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,090税込¥1,1991本4日以内出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)8全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ
兼房¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。用途穴あけ・座ぐり溝加工用付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)全長(mm)75対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ
兼房¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース 座取りビット
兼房¥19,980税込¥21,9781本42日以内出荷NCルーターやルーターマシンでの彫刻作業で、小面積の段をとる場合や、座取り、異形穴の彫刻に使用できます。替刃は4面使用できます。用途小面積の座取り用・異形穴形状の彫刻用付属品替刃チップ5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×4(F304)フランジヘッドボルト軸径(Φmm)12全長(mm)75刃長(mm)9刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×4(F304)フランジヘッドボルト対応機械NCルーター・ルーターマシン


















































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)