カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 木工用
- 木工用ドリル(2)
- 木工用ビット・カッター(2)
- 木工用
- ドリル
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
木工用 :「FRP」の検索結果
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

エスロックウッディングホールソー(カッター)
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
エスロック深穴ホールソー
ミヤナガ¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)














![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)