絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4500
  • 3000(1)
  • 3700(1)
  • 4000(7)
  • 4200(1)
  • 4600(2)
  • 5000(2)
  • 5400(1)
  • 5500(1)
  • 6500(2)
  • 12000(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーニードルスケラーとは、ニードルを作業面に往復運動させることで、はくりをする空圧工具です。ピストル型ニードルスケラーのニードルの数は19本。ワイヤーブラシなどで落ちない錆などもすばやく落とすことができます。ストレート型のニードルスケーラーは、狭い場所や段差のある場所にも力を発揮し、凹凸のある面にもさまざまな加工が可能です。小型で軽量のニードルスケーラーでも、打撃力は十分にあります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
3700(1)
4000(7)
4200(1)
4500
4600(2)
5000(2)
5400(1)
5500(1)
6500(2)
12000(1)
  • ニードルスケーラー エアー式 モノタロウ

    ニードルスケーラー エアー式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62無負荷打撃数(min-1)4500ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニードルスケラー