絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4600
- 3000(1)
- 3700(1)
- 4000(7)
- 4200(1)
- 4500(1)
- 5000(2)
- 5400(1)
- 5500(1)
- 6500(2)
- 12000(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
エアーニードルスケラーとは、ニードルを作業面に往復運動させることで、はくりをする空圧工具です。ピストル型ニードルスケラーのニードルの数は19本。ワイヤーブラシなどで落ちない錆などもすばやく落とすことができます。ストレート型のニードルスケーラーは、狭い場所や段差のある場所にも力を発揮し、凹凸のある面にもさまざまな加工が可能です。小型で軽量のニードルスケーラーでも、打撃力は十分にあります。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
3700(1)
4000(7)
4200(1)
4500(1)
4600
5000(2)
5400(1)
5500(1)
6500(2)
12000(1)

ニードルスケーラーストレートタイプ
(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップストローク(mm)ピストン/28.2寸法(mm)幅86×全長378質量(kg)2.8空気使用量(L/min)232使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4600ピストン径(Φmm)25ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用










![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)