絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000
- 3700(1)
- 4000(6)
- 4200(1)
- 4600(1)
- 5000(1)
- 5500(1)
- 6500(2)
- 12000(2)
ブランド
- SCORPIO(1)
エアーニードルスケラーとは、ニードルを作業面に往復運動させることで、はくりをする空圧工具です。ピストル型ニードルスケラーのニードルの数は19本。ワイヤーブラシなどで落ちない錆などもすばやく落とすことができます。ストレート型のニードルスケーラーは、狭い場所や段差のある場所にも力を発揮し、凹凸のある面にもさまざまな加工が可能です。小型で軽量のニードルスケーラーでも、打撃力は十分にあります。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
3000
3700(1)
4000(6)
4200(1)
4600(1)
5000(1)
5500(1)
6500(2)
12000(2)

ニードルスケーラー(ストレートタイプ)
SCORPIO¥18,980税込¥20,8781台欠品中材質ニードル:ステンレススチールストローク(mm)24本体質量(kg)0.5(ニードル無)ニードル数13本打撃数(bpm)3000ニードル(mm)Φ1.4×80








![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)