絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4500(1)
  • 4600(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • 不二空機(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • TRUSCO(2)
  • 東空販売(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • SCORPIO(2)
  • 東安(2)
  • エスコ(1)
  • コンパクトツール(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ベッセル(1)
  • YoshidaTools(1)
  • シカゴニューマチック社(1)
  • SK11(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
4500(1)
4600(1)
  • ニードルスケーラー エアー式 モノタロウ

    ニードルスケーラー エアー式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに無負荷打撃数(min-1)4500付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
  • ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ

    ニードルスケーラーストレートタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップストローク(mm)ピストン/28.2寸法(mm)幅86×全長378質量(kg)2.8空気使用量(L/min)232使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4600ピストン径(Φmm)25ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニードルスケラー