絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(52)
  • ヨコタ工業(32)
  • 東空販売(31)
  • 日本ニューマチック工業(30)
  • 不二空機(19)
  • 日東工器(15)
  • JTC(12)
  • 瓜生製作(8)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • SK11(6)
  • エス・ピー・エアー(5)
  • 空研(5)
  • SSPOWER(5)
  • 室本鉄工(4)
  • ハゼット(4)
  • FACOM(4)
  • AIRREX(アネスト岩田)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(2)
  • 4500(1)
  • 4600(1)
  • 4800(1)
  • 5000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルスケーラー エアー式 モノタロウ

    ニードルスケーラー エアー式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62無負荷打撃数(min-1)4500ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
  • エアーチッパー モノタロウ

    エアーチッパー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
    用途錆び落としやハツリ作業に付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)5000販売区分業務用
  • エアーハンマーセット 六角軸 モノタロウ

    エアーハンマーセット 六角軸

    モノタロウ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
    用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ

    ニードルスケーラーストレートタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップストローク(mm)ピストン/28.2寸法(mm)幅86×全長378質量(kg)2.8空気使用量(L/min)232使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4600ピストン径(Φmm)25ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーチッパー 軽量タイプ モノタロウ

    エアーチッパー 軽量タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ですので、作業性に優れています。
    用途錆び落とし、塗料落とし付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4800使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーチッパー グリップハンドル付 モノタロウ

    エアーチッパー グリップハンドル付

    モノタロウ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
    用途錆び落とし、塗料落とし適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6販売区分業務用
  • 部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング モノタロウ

    部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング

    モノタロウ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
    用途交換用スプリング適合MOSR販売区分業務用
はくり工具