絞り込み
ブランド
- OSGコーポレーション
- モノタロウ(7)
- アズワン(125)
- ケニス(84)
- エスコ(61)
- 三商(31)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- ナリカ(21)
- コクゴ(18)
- 本多電子(17)
- エスエヌディ(14)
- TRUSCO(13)
- マクセル(12)
- 石井ブラシ産業(12)
- 野宮産業(11)
- ヴェルヴォクリーア(10)
- 日油技研工業(8)
- 名優(8)
- オオモリ(7)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- 三和化研工業(6)
- ブランドをもっと見る
特価

ハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ
OSGコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。 非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器仕様生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)質量(kg)約4定格AC100V 0.8A 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチpH値5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。水量(L/min)(使用可能)約2.6寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)使用流体温度(℃)0~35(凍結無き事)運転時間標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)

















![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)