カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(7)
- アズワン(322)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(70)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

スポンジブラシ
ケニス¥289~税込¥318~1本当日出荷試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。材質鋼線
水切りスタンド
ケニス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂寸法(mm)389×200×185
歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ)
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(5本)当日出荷細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。材質取手:PP長さ(mm)165寸法(mm)11×165×13線径(Φmm)0.2毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)8
滅菌テープ(オートクレーブ用)
ケニス¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から翌日出荷滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。テープ長さ(m)50
メスシリンダーラック
ケニス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン寸法(mm)280×190×330架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
ストローブラシ
ケニス¥539~税込¥593~1本当日出荷直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄材質(柄)ステンレスSUS304毛材ナイロン
ブラシスタンド
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷煩雑になりがちなブラシ用の便利なミニスタンドです。 スマートなデザインで水道回りでも邪魔になりません。材質ステンレスSUS304上径×下径×高さH(mm)117×125×380架数6
洗浄ブラシ
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。毛材馬毛材質(柄部)鋼線材質(取手)木製
柄付スポンジブラシ
ケニス¥409税込¥4501本当日出荷ビーカーをすみずみまできれいに洗えるナイロン製ブラシです。 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。材質(柄)ポリプロピレン毛材ポリプロピレン・ナイロン
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
ステンレス丸かご
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
廃液貯蔵容器(広口タイプ)
ケニス(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌日出荷廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE容量(L)20口内径(Φmm)99外寸法(mm)206×360×415
ラボホイル(研究実験用アルミホイル)
ケニス¥6,498税込¥7,1481個(1個)当日出荷厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
ドライハンガー
ケニス¥9,798税込¥10,7781台(1台)翌日出荷ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
ラボ用洗浄ブラシ
ケニス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。材質(ブラシ部)樹脂発泡体
試験管ブラシ
ケニス¥339税込¥3731本当日出荷汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。全長(mm)250毛材ブタ毛ブラシ長(mm)80適合器具試験管ブラシ径(Φmm)40
ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)
ケニス¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から22日以内出荷長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26
オートクレーブ用消臭剤
ケニス¥5,998税込¥6,5981本(110錠)当日出荷天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
角型ピペット滅菌缶
ケニス¥6,898~税込¥7,588~1個(1個)翌々日出荷から5日以内出荷フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
ドライキャビネット
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥4,998税込¥5,4981箱(500枚)当日出荷オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。使用条件121℃・20分