絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- AIS (エイ・アイ・エス)(21)
- WAKI(和気産業)(7)
- 光(5)
- OHSATO(大里)(4)
- ハーフェレ(4)
- アトムリビンテック(3)
- 八幡ねじ(3)
- ハイロジック(2)
- エイト[建築金物](2)
- HOJO(2)
- 平安伸銅工業(1)
- NAIGAI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

五股樹脂ベース
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミド(ガラス繊維入り)色ダークグレーアズワン品番64-6771-46
ソファー用脚 T307型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理色シルバー仕上シルバーアルマイト処理
五股アルミベース HO500型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。用途医療機器、OA機器、家電機器など材質アルミニウム合金仕上鏡面研磨特注焼付塗装寸法dM10RoHS指令(10物質対応)対応
五股アルミベース HS-550型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷表面がフラットなデザインで汚れが付きにくい形状です。Φ38.1の支柱に対応します。転倒防止に、別売の錘(おもり) HSW-2をご使用ください。5ヶまで取り付けできます。用途医療機器、OA機器、家電機器、美容機器など
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷キャスター付きなので、会議テーブルの一部分を移動させたい時などに便利です。右用・左用があります。材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(キャスター)ポリアミド/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(幕板取付金具)クロームめっき
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。右用・左用・連結用があります。材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷右用・左用・連結用があります。材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理
五股樹脂ベース 脚端部品
LAMP(スガツネ工業)¥889税込¥9781個4日以内出荷高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ナイロン/ウレタン色ブラック車輪径(Φmm)50寸法H(mm)126
五股ベース取付金具
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨仕上バレル研磨
五股ベーススペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミド色ブラック
『OA関連金物』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線孔キャップ
- 脚金具・フット