3ページ目: OA関連金物

147件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属角枠脚 WH AIS (エイ・アイ・エス)

    金属角枠脚 WH

    AIS (エイ・アイ・エス)
    8,498税込9,348
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ワークデスクなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
    幅(mm)430質量(kg)6WH高さ(mm)695奥行(mm)85
  • 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    配線穴キャップ 丸型 70mm

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
  • Ironna スツール金具 取付用ねじ付属 八幡ねじ

    Ironna スツール金具 取付用ねじ付属

    八幡ねじ
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけでベンチが製作できる金具です。
    用途ベンチの制作に使用します。材質
  • 脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) OHSATO(大里)

    脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛)

    OHSATO(大里)
    219税込241
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    短めな脚金具シリーズ取付けの推奨ねじです。
    用途脚金具を木材への取付け用に。材質鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状トラス頭ねじの呼びM5
  • ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし

    ハーフェレ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様フタなし材質真鍮取付打ち込み寸法A(mm)19直径D(Φmm)35
  • ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分 ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分

    ハーフェレ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2 個、四角材質プラスチック寸法(mm)100×100取付打ち込み下穴径(Φmm)80
  • Ironna 丸脚金具 八幡ねじ

    Ironna 丸脚金具

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(4個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単なシンプルなローテーブルやサイドテーブルが制作出来ます。 白・黒は、装飾性の高いマットな仕上げになっています。
    用途370はローテーブルやサイドテーブルの制作に使用、690はハイテーブルの制作に使用付属品専用ねじ材質
  • ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型

    LAMP(スガツネ工業)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。 ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。
    仕様ソフトクロージング材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金質量(g)445
  • 分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔 CHC-S22型

    LAMP(スガツネ工業)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
    質量(g)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
  • 配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LN72SF型

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
  • 配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート

    LAMP(スガツネ工業)
    90税込99
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
    形状関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • YT角型脚 WAKI(和気産業)

    YT角型脚

    WAKI(和気産業)
    889税込978
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
    材質鉄(粉体塗装)長さ(mm)270
  • 配線孔キャップ SALSA LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ SALSA

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
    材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼形状オーバル型シルバー仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アトムワンツージョイント テーブル脚用金具 アトムリビンテック

    アトムワンツージョイント テーブル脚用金具

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
    用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ3.1×25材質/処理亜鉛合金/クロメート
  • ソファー用脚 T307型 LAMP(スガツネ工業)

    ソファー用脚 T307型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
    用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理シルバー仕上シルバーアルマイト処理
  • コーダー 大 ホリエ金物

    コーダー 大

    ホリエ金物
    90税込99
    1個
    5日以内出荷
  • PC空気孔 ホリエ金物

    PC空気孔

    ホリエ金物
    49税込54
    1個
    5日以内出荷
  • エンドキャップ ブラインドブッシュ コンベックス

    エンドキャップ ブラインドブッシュ

    コンベックス
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    指で押すだけで簡単に穴ふさぎが出来ます。11種類のサイズがあります。
    用途ホース・単管・穴ふさぎ(メクラ)トラスコ品番693-5158材質ナイロン66(UL規格94V-2)アイボリー高さ(mm)8外径(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.0~8.5
  • 配線グロメット スチール用 ハイロジック

    配線グロメット スチール用

    ハイロジック
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ。コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます。デスクやなどに
    材質樹脂タイプスチール用
  • テーブル業務用脚4本セット WH AIS (エイ・アイ・エス)

    テーブル業務用脚4本セット WH

    AIS (エイ・アイ・エス)
    7,498税込8,248
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚1本につき6本のネジで天板に固定するため、揺れにくく安定した仕上がりが実現。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
    幅(mm)180質量(kg)5.5WH高さ(mm)695奥行(mm)113
  • カフェテーブル用1本脚セット AIS (エイ・アイ・エス)

    カフェテーブル用1本脚セット

    AIS (エイ・アイ・エス)
    8,398税込9,238
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル脚 1本脚タイプ(カフェテーブル用)。テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、支柱とベースプレートのセットです。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。高さは89.5cmの1本脚ハイタイプ。カフェ風テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太い支柱は、安定感抜群!丈夫で長くお使いいただけます。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーと天板取付用ボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
    幅(mm)420質量(kg)5.2BK高さ(mm)895奥行(mm)420
  • テーブル丸脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)

    テーブル丸脚4本セット BK

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,698税込7,368
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは79.5cmのハイタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
    幅(mm)85質量(kg)4.6BK高さ(mm)795奥行(mm)85
  • 木製ポール HOJO

    木製ポール

    HOJO
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    集成材(無塗装仕上)天板取付用木製角型脚<60mm□>。
    用途カウンター、材質ラジアータパイン長さ(mm)585入数1本
  • 木製ポール HOJO

    木製ポール

    HOJO
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    集成材(無塗装仕上)天板取付用木製角型脚<60mm□>。
    入数1本
  • Ironna 専用ねじ 八幡ねじ

    Ironna 専用ねじ

    八幡ねじ
    749税込824
    1セット(25本×5パック)
    3日以内出荷
    Ironna専用のねじで、色が目立たずキレイに仕上がります。
    用途Ironna専用ねじです。材質
  • テーブル脚 木製 円錐型 Φ30-53mm ハーフェレ

    テーブル脚 木製 円錐型 Φ30-53mm

    ハーフェレ
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、
    用途テーブル長さ(mm)690取付M8 ネジ込みピン付(取付済み)寸法(Φmm)横断面:30-53仕上無垢、ヤスリがけ
  • 0-20°テーブル脚角度調整具 ハーフェレ

    0-20°テーブル脚角度調整具

    ハーフェレ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、小さいテーブルやサイドテーブルのテーブル脚固定用、水平でない床で角度調整
    用途テーブル材質プラスチック、ネジ穴:スチール取付テーブルトップ裏面にネジ止めし、テーブル脚 M8 ネジ付を取付取付高(mm)27仕上
  • テーブル脚ジョイント金具 テーブルトップ裏面 無垢テーブル脚用 ハーフェレ

    テーブル脚ジョイント金具 テーブルトップ裏面 無垢テーブル脚用

    ハーフェレ
    53,980税込59,378
    1セット
    6日以内出荷
    テーブル脚と天板をジョイントするパーツ、テーブルトップ裏面
    用途テーブル脚のジョイントセット内容取付プレートの引き込みボルト 4 個クランプスリーブ 4 個耐ねじれ器具 8 個六角レンチ 1 個取付説明書 1 部材質スチール仕上亜鉛メッキ
  • テーブル脚ジョイント金具 テーブルトップ裏面 凹型テーブル脚用 ハーフェレ

    テーブル脚ジョイント金具 テーブルトップ裏面 凹型テーブル脚用

    ハーフェレ
    58,980税込64,878
    1セット
    6日以内出荷
    テーブル脚と天板をジョイントするパーツ、テーブルトップ裏面
    用途テーブル脚のジョイントセット内容取付プレートの引き込みボルト 4 個クランプスリーブ 4 個耐ねじれ器具 8 個六角レンチ 1 個取付説明書 1 部材質スチール仕上亜鉛メッキ
  • ペーパーガイド 327×34mm ハーフェレ

    ペーパーガイド 327×34mm

    ハーフェレ
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    連続紙の取り出し口です。
    用途連続紙の取り出し口材質プラスチック寸法(mm)327×34取付接着固定
  • ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし

    ハーフェレ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様フタなし材質真鍮取付打ち込み寸法A(mm)15直径D(Φmm)20
  • ケーブルキャップ 丸型 Φ91mm フタに回転スライド部付 ハーフェレ

    ケーブルキャップ 丸型 Φ91mm フタに回転スライド部付

    ハーフェレ
    439税込483
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2個、フタに回転スライド部付材質プラスチック取付打ち込み下穴径(Φmm)80寸法(Φmm)91
  • ケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付 ハーフェレ

    ケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付

    ハーフェレ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2個、フレキシブルブラシシール付材質プラスチック下穴径(Φmm)80寸法(Φmm)90
  • ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付 ハーフェレ

    ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2個、フレキシブルブラシシール付材質プラスチック下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)70
  • ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分 ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分

    ハーフェレ
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2 個、四角、フタにスライド部付き材質プラスチック寸法(mm)80×80取付打ち込み下穴径(Φmm)60
  • ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ

    ハーフェレ
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ材質亜鉛合金取付押し込み高さ(mm)12下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)67
  • ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ

    ハーフェレ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ材質亜鉛合金取付押し込み下穴径(Φmm)80寸法(Φmm)88
  • ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ材質亜鉛合金取付押し込み高さ(mm)12下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)67
  • ケーブル孔キャップ 丸型 Φ76mm ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 丸型 Φ76mm

    ハーフェレ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様1個、丸型材質亜鉛合金シルバー取付接着固定寸法(Φmm)76仕上サテンクロームケーブル径(Φmm)22
  • ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm

    ハーフェレ
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様1個、四角材質亜鉛合金寸法(mm)80×80取付押し込み開口寸法(mm)(カバーを開けた時)最大39×63
OA関連金物