絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- 水本機械製作所(297)
- エスコ(155)
- LAMP(スガツネ工業)(123)
- WAKI(和気産業)(121)
- シロクマ(93)
- ハイロジック(92)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- フジテック・ジャパン(47)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- マジッククロス8(37)
- 光(34)
- ベルク(32)
- 若井産業(31)
- 福井金属工芸(24)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- ノムラテック(20)
- ACE(エース)(20)
- ポッシュリビング(19)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: フック(吊り金具)
「材質」から絞り込む

ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び5×25、呼び5×16材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
ステンレス鋼(SUS316)製フック
LAMP(スガツネ工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
ファームストッパー
タキヤ¥549~税込¥604~1個4日以内出荷ワイヤ吊りが困難な大型作品の展示や、ピクチャーレールのついていないロビーやホ-ル等の壁面に絵画作品を掛けるためのフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。壁の材質としては石こうボードを除く木やコンクリ-ト等に適しています。材質真鍮/ニッケルメッキ
ファームフック
タキヤ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷ワイヤ吊りが困難な大型作品の展示や、ピクチャーレールのついていないロビーやホ-ル等の壁面に絵画作品を掛けるためのフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。壁の材質としては石こうボードを除く木やコンクリ-ト等に適しています。
ファームストッパー専用ドライバー
タキヤ¥799税込¥8791個4日以内出荷ワイヤ吊りが困難な大型作品の展示や、ピクチャーレールのついていないロビーやホ-ル等の壁面に絵画作品を掛けるためのフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。壁の材質としては石こうボードを除く木やコンクリ-ト等に適しています。寸法L(mm)143![1710 ステンレスVSフック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1710 ステンレスVSフック
BEST(ベスト)[金物]¥6,198税込¥6,8181個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304。耐荷重 5kg。付属ネジ なべタッピンネジ5×50長さ(mm)31幅(mm)31厚さ(mm)43
ファンドリーフック YNシリーズ
象印チェンブロック¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷口が広く開いているので掛けやすい仕様です仕様●寸法(mm)p:248●破断荷重(KN):500●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:30●寸法(mm)n:110●寸法(mm)s:67●寸法(mm)t:65●自重(kg):9.3●外れ止め金具が無く口が広いフックです●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9052アズワン品番67-9184-35
ウォーターカッター
アオイ化学工業¥37,980税込¥41,7781箱3日以内出荷1本僅か80gで取付が簡単です。 コンクリート構造物用の水切り材です。 独自の形状で伝い水を効果的にカットします。 組立式取付台が同梱されています。 1液接着剤でラクラク施工が可能です。 橋梁壁高欄下部の水切りに。 構造物庇下部の水切りに。仕様●幅(mm):1040●奥行(mm):220●高さ(mm):65●材質/仕上:EPDM●セット内容/付属品:ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組●接着面のホコリや油分等は取り除いて下さい。●製品は直射日光を避け、屋内に保管して下さい。●製品使用時には、製品添付の取扱説明書を確認して下さい。●下地の凹凸が大きい場合、凹凸の隙間が水みちとなるため不陸調整が必要です。●不陸調整を行う場合、別途エポボンド1CHの追加分が必要となります。●原産国:日本●コード番号:257-1821アズワン品番67-5676-50
ダブルフックハンガー
POP1¥1,198税込¥1,3181セット(10個)8日以内出荷eZフックに使えるヘッダー無しのパッケージハンガーです。片側に10段のフックが両面についているので計20個引っ掛けられます。仕様上部フック付き材質PP色白耐荷重600g(eZフックと一緒に使う場合は500gまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×17×480![727-3 ブラスフック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
727-3 ブラスフック
BEST(ベスト)[金物]¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷高級感のあるサテンニッケル仕上げのフック用途モノを掛けるのに使用します。付属品なべタッピンネジ3.5×35mm材質黄銅耐荷重(kg)2仕上サテンニッケル
スリムフック WS-15シリーズ
オーエッチ工業¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷から3日以内出荷ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。鍛造品 熱処理済。表示荷重を超えて使用しないでください。取付けは確実に行ってください。変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。画像は代表画像を使用しています。仕様【安全係数】5使用荷重(kg)1500寸法A(mm)104寸法D(Φmm)12寸法E(mm)128寸法B(mm)162寸法G(mm)25寸法C(Φmm)27寸法F(Φmm)23
メタルマイクロフック ACROシリーズ
MagX(マグエックス)¥649税込¥7141個(2個)ほか5日以内出荷超コンパクトで狭い場所にも付けられて高耐荷重!特許取得済の新すべり止め材を使用している為、スチール面にピタッとくっつき滑りにくく壁面を傷つけません。額縁、パネル、工具、小物などの保持に。記録メディアや磁気カード、パソコンや電子機器などに近付けるとデータを破損する恐れがあります。スチール面の状態や材質、塗装、物をかける位置によっては耐荷重が減ることがあります。本体裏面の滑り止め材が剥がれた場合は使用を中止して下さい。エッジ部分などで手を切る恐れがありますのでご注意下さい。電話線や電気コードなどをかけないで下さい。幼児の手の届かないところで使用・保管して下さい。サビの原因になるため、流し台や浴室など直接水がかかる場所では使用しないで下さい。廃棄の際は、お住まいの自治体の区分に従って下さい。材質本体/スチール、磁石/ネオジウム磁石、すべり止め/ゴム色シルバー
シンプルヤーディングSY50 フックヘッド
スリーエッチ¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷小型・軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空調を有効に活用可能。シーブ鋼道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。コード423376アズワン品番64-5128-46