絞り込み
内径(Φmm)
- 3.1(1)
外径(Φmm)
- 6.5(1)
材質
- ゴム(1)
ホース長さ(m)
- 7.6(1)
ブランド
- 大和
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- MasterFlex(19)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- サンゴバン(2)
- タイゴン(8)
- ヤマト科学(2)
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.1(1)

マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)
大和¥49,900税込¥54,8901巻当日出荷FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液内径(Φmm)3.1外径(Φmm)6.5全長(m)7.6最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)0トラスコ品番466-2920材質バイトン規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600)使用圧力(MPa)0.17適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム