絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.15(4)
  • 2.15(3)
  • 3.15(4)
  • 4.76(4)
  • 6.35(4)
  • 7.94(4)
外径(Φmm)
  • 3.2(4)
  • 4.2(3)
  • 5.2(4)
  • 7.94(4)
  • 9.53(4)
  • 11.11(4)
材質
  • その他(1)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 5(2)
  • 7.5(3)
  • 15(1)
色
  • 色クリア(1)
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • MasterFlex(19)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • タイゴン(8)
  • ヤマト科学(2)
  • サンゴバン(2)
  • 大和(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.15(4)
2.15(3)
3.15(4)
4.76(4)
6.35(4)
7.94(4)
  • チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(ファーメド)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1巻(1.5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
    長さ(m)1.5耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50材質ファーメド規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(タイゴン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
    長さ(m)5材質タイゴン色透明耐熱温度(℃)74
  • チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(シリコン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(5m)
    当日出荷
    チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
    長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • チューブポンプ用チューブ(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
    長さ(m)1.5材質フルラン
  • 送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻
    10日以内出荷
    長さ(m)7.5最低使用温度(℃)-50種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135
  • 送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1巻
    10日以内出荷から30日以内出荷
    長さ(m)7.5種類バーシロン(フルラン)滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)204
  • 送液ポンプ用チューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ シリコン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    7日以内出荷
    長さ(m)7.5種類シリコン(長さ 7.5m)滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • 送液ポンプ用チューブ タイゴン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ タイゴン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻
    10日以内出荷
    長さ(m)15種類タイゴン(長さ 15m)耐熱温度(℃)74
実験研究用液送チューブ