絞り込み
ブランド
- イノフィス
- モノタロウ(22)
- Aron(アロン化成)(599)
- KAZEN(881)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- アズワン(1,474)
- イトーキ(718)
- オオサキメディカル(544)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- カワムラサイクル(456)
- ケアファッション(940)
- ナビス(アズワン)(1,933)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- フォーク(595)
- フリッツメディコ(647)
- ミドリ安全(1,048)
- 住商モンブラン(1,925)
- 徳武産業(1,363)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- 松吉医科器械(1,359)
- 高田ベッド製作所(5,094)
- ブランドをもっと見る

マッスルスーツEveryソフトフィッ
イノフィス¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から7日以内出荷お求めになりやすい価格設定のアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減をサポートします。
マッスルスーツEvery ソフトフィット
イノフィス¥136,000税込¥149,6001台翌々日出荷着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]タイプソフトフィットアクチュエータの種類McKibben型人工筋肉供給方式手動式空気入れ本体質量(kg)3.8(カバー含まず)保護等級IP56保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)使用環境温度(℃)-30~50駆動源圧縮空気
マッスルスーツEvery タイトフィット
イノフィス¥136,000税込¥149,6001台翌々日出荷着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]タイプタイトフィットアクチュエータの種類McKibben型人工筋肉供給方式手動式空気入れ本体質量(kg)3.8(カバー含まず)保護等級IP56保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)使用環境温度(℃)-30~50駆動源圧縮空気
腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM
イノフィス¥139,800税込¥153,7801着6日以内出荷腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例。・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に。・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に。・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに。・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に。6つの特長。1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動。使う場所、稼働時間に制限なし。2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域。3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)。ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能。4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計。5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量。6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量保証期間1年使用環境温度(℃)-20~50