絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
- 1.8×50
- 0.9×100(19)
- 1.5×1.2(9)
- 1.8×1.8(77)
- 1.8×2.7(65)
- 1.8×3.6(52)
- 1.8×5.4(28)
- 1.8×100(22)
- 2.7×2.7(18)
- 2.7×3.6(73)
- 2.7×5.4(9)
- 3.6×3.6(27)
- 3.6×5.4(132)
- 5.4×5.4(52)
- 5.4×7.2(91)
- 7.2×7.2(23)
- 7.2×9(43)
- 10×10(74)
- 10×15(9)
- 15×15(9)
- シートサイズ(横×縦)(m)をもっと見る
厚さ(シート番手)
- #1000(3)
- #1500(1)
- #2500(1)
- #3000(4)
色
クリア(1)
グレー(1)
ブルー(11)
ホワイト(5)
形状

ロールタイプ(13)

折りたたみタイプ(2)
特性
- 防炎(5)
厚さ(mm)
- 0.1未満(1)
- 0.1~0.2未満(3)
- 0.2~0.3未満(4)
- 0.3~0.4未満(2)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(6)
- アイモニカ(2)
- アキレス(1)
- 萩原工業(1)
- ユタカメイク(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
- JAPPY(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- まつうら工業(1)
- アイネット(1)
モノタロウ・TRUSCO・アイモニカ・アキレス・萩原工業・ユタカメイク・旭産業(エアーゲージ)・JAPPY・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・まつうら工業・アイネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ブルーシート・UVシート類とは、レジャーや家庭菜園、野積みカバーなど幅広い目的で使われる青いシートです。材質は主にポリエチレン製で、厚手のものは防水・防塵にも優れています。薄手のものは短期間の養生などに使用されます。UVシートは、紫外線に強いシートなので屋外に設置されている機械や荷物のカバーとしても活用できます。どちらもアルミ製のハトメがついていることが多いので、紐で吊ったり地面に留めておくのに便利です。


ブルーシートロール 薄手 #1000
(59件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(50m)当日出荷コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 レジャー・家庭園芸、野積みカバーとして短期間の使用に幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプ色ブルー厚さ#1000相当番手#1000質量(g/m2)42
#3000 ブルーシートロール
アイネット¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から8日以内出荷お好みの長さでカットできるロール状シートです。#3000ブルーシートの原反で厚手タイプの為、耐久性に優れます。用途建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート簡易養生等に使用できるな原反です。形状ロール色青番手#3000
軽量汎用養生シートロール#1000
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から翌々日出荷短期間使用の使い捨てタイプです。ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。用途養生、目隠し等に。仕様ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.07番手#1000耐久性約1カ月未満引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
白防炎シートロール
アイモニカ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から6日以内出荷ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状ロール巻色白
DX #3000 長尺シート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥11,980税込¥13,1781本(50m)当日出荷50m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.23mmの厚手タイプで現場作業も安心です。材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.23色ブルー厚さ#3000
防炎エコノミーシートロール
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から翌日出荷低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。用途建築現場、目隠シートなどに材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27色ホワイト
防炎シートαロールタイプ
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から翌日出荷軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。用途建築、建設などの壁面養生に形状ロールタイプ
#2500防炎ブルーシート
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌日出荷ブルーシートに防炎機能を追加しました。用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。仕様防炎表示者認定番号:AFE330085厚さ(mm)0.19色ブルー番手#2500防炎性能試験番号C2150021耐久性(年)1特性防炎
白防炎シート
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷から翌日出荷防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28色白引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
防炎シートα軽量
TRUSCO¥18,091税込¥19,9001巻当日出荷から3日以内出荷軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。用途建築、建設などの壁面養生に。厚さ(mm)0.3mm色ブルー引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ)
まつうら工業¥17,980税込¥19,7781枚5日以内出荷長尺シートなのに幅方向に3つ折り、長さ方向にアコーディオン状のタタミでコンパクト。 通路養生等によく使用される原反ロールだと、長尺品になり車への積載や収納が大変です。ハトメなしシートはタタミ包装なのでコンパクトに収納、持ち運びが可能です。またロール巻紙管の不要ごみなし、アルミハトメや周囲PPロープを使用していないので、分別廃棄の手間もいりません。※ポリエチレン100%でリサイクル活用が容易です。 通常のブルーシートの場合、周囲にハトメ金具が使われているため廃棄が面倒でした。このハトメナシートは、金具を使わずポンチ穴だけが開いているものなので廃棄が簡単です。また、シートと接地面(道路など)が擦れてキズをつける恐れがありません。梱包はアコーディオン畳みにしてあるため、広げやすくなっています。長さ方向の1mピッチの穴を目安すれば、お好きなサイズにカットして自由に使用できます。引越作業で養生するとき、道路に敷くとき、農業作業で目安をつけるときなど、さまざまシーンで活用ができます。用途建築現場での通路養生シート、リフォーム時の床養生や間仕切りシート(穴あきなのでSカン等吊り下げもできます)材質ポリエチレン100%形状折りたたみタイプ色ブルーピッチ約1m長さ(m)約50穴径(Φmm)12厚さ#3000
防炎シートロール
アイモニカ¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状ロール巻色ブルー呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50
防炎性フィルム”フラーレ”(透明タイプ)
アキレス¥43,980税込¥48,3781巻翌日出荷消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。トラスコ品番455-6968材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ロール幅(mm)1830厚さ(mm)0.1色透明タイプ防炎透明長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
Jブルークロス #1500
萩原工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。トラスコ品番354-6128形状ロールタイプ色ブルー長さ(m)50規格1.8m×50m厚さ#1500材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横15番手#1500質量(g/m2)77引裂強度(N)縦90×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50シート厚さ(mm)0.11幅(m)1.8
白防炎シート ロール巻き(軽量)
ユタカメイク¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。材質ポリエステル(PVCコーティング)厚さ(mm)0.24色ホワイト伸び(%)【縦】17.5【横】18.9引裂強度(N)【縦】78.8【横】34.3引張強度(N)【縦】516【横】181認定番号防炎表示者認定番号:F-27-1127特性防炎
ブルーシート#3000ノンメタルハトメ
旭産業(エアーゲージ)¥29,980税込¥32,9781枚5日以内出荷ハトメ部分がメタルフリーなので、廃棄時に手間がかかりません。用途荷物カバー、雨、埃よけに、機械のカバーに、目隠し用にトラスコ品番855-2177材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.2質量(kg)15色ブルー長さ(m)51厚さ#3000ハトメ数102呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)100(長さ方向のみ)幅(m)1.77