絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(10)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(16)
- 1000~2000未満(8)
口内径(Φmm)
- 33.8(2)
ブランド
- 三商
- 安元化成(35)
- アズワン(30)
- RS PRO(30)
- サンプラテック(25)
- 撥水道場(19)
- TARSONS(15)
- Thermo Scientific Nalgene(12)
- エスコ(11)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- ケニス(11)
- 瑞穂化成工業(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- マルエム[理化学・容器](8)
- BOLL(8)
- コクゴ(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(6)
- ブランドをもっと見る
特価

マルチ洗浄瓶
三商¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥569税込¥6261個3日以内出荷キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型
三商¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から6日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。材質(本体)PE
薬品識別洗浄瓶
三商¥2,098税込¥2,3081個当日出荷化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ
三商¥469税込¥5161個6日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。材質(本体)PE
プロスプレー
三商¥749税込¥8241個3日以内出荷先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りです。噴霧角度0~60°。材質PP・PE・SUS・PA、Oリング:NBR容量(mL)500穴径(Φmm)0.4
NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ
三商¥359税込¥3951個6日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。材質(本体)PE
NT洗浄瓶 YK式
三商¥679税込¥7471個3日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。材質(本体)PE
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥549税込¥6041個3日以内出荷カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74