絞り込み
容量(mL)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(10)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(16)
  • 1000~2000未満(8)
口内径(Φmm)
  • 33.8(2)
ブランド
  • 三商
  • 撥水道場(32)
  • サンプラテック(25)
  • 安元化成(20)
  • アズワン(13)
  • ケニス(11)
  • BOLL(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • コクゴ(7)
  • エスコ(6)
  • GA(グリーンエース)(6)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • BeHAUS(4)
  • フロンケミカル(4)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
  • SIS(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • TRUSCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ洗浄瓶 500ml 三商

    ポリ洗浄瓶 500ml

    三商
    389税込428
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
  • マルチ洗浄瓶 三商

    マルチ洗浄瓶

    三商
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
    材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
  • ポリエチレン広口丸型洗浄瓶 三商

    ポリエチレン広口丸型洗浄瓶

    三商
    359税込395
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    キャップが広口なので洗浄液が入れやすく、大変使いやすくなっています。
    材質(本体)PE
  • エコノ丸型洗浄瓶 三商

    エコノ丸型洗浄瓶

    三商
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    ノズルとキャップを一体成型することで低価格化を実現しました。
    材質(本体)PE
  • 薬品識別洗浄瓶 三商

    薬品識別洗浄瓶

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
  • PP角洗瓶 三商

    PP角洗瓶

    三商(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ノズルにキャップを取りつけ、空気の膨張による液洩れを解消しました。
    材質(本体)PP
  • ポリ洗浄瓶 1000ml 三商

    ポリ洗浄瓶 1000ml

    三商(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)1000材質(本体)PE1目盛(mL)50
  • カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL 三商

    カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL

    三商
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
    材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
  • カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 三商

    カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型

    三商
    439税込483
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。
    材質(本体)PE
  • NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ 三商

    NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ

    三商
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。
    材質(本体)PE
  • PFA洗浄瓶 調整機能付 三商

    PFA洗浄瓶 調整機能付

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ノズルからの滴下を防止する気圧調整機能付。
  • ポリ洗浄瓶 250ml 三商

    ポリ洗浄瓶 250ml

    三商
    349税込384
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)250材質(本体)PE1目盛(mL)10
  • PFA 細口洗浄瓶 三商

    PFA 細口洗浄瓶

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
  • プロスプレー 三商

    プロスプレー

    三商
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りです。噴霧角度0~60°。
    材質PP・PE・SUS・PA、Oリング:NBR容量(mL)500穴径(Φmm)0.4
  • PFA 広口洗浄瓶 三商

    PFA 広口洗浄瓶

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
  • PFA広口洗浄瓶 三商

    PFA広口洗浄瓶

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    洗浄液が入れやすい広口タイプです。
  • PFA洗浄瓶 三商

    PFA洗浄瓶

    三商
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
  • NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ 三商

    NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ

    三商
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。
    材質(本体)PE
  • NT洗浄瓶 YK式 三商

    NT洗浄瓶 YK式

    三商
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
    材質(本体)PE
  • ターキーミニスプレー 三商

    ターキーミニスプレー

    三商(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    液体を噴霧状にスプレーできます。携帯に便利なカバーキャップ付。
  • カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL 三商

    カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL

    三商
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
    材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
洗浄瓶/プッシュボトル