ホットメルト接着剤は、固形の接着剤を熱して溶かしてから物質同士を接着させるタイプの接着材です。固形のグルースティックを専用のグルーガンに充填し、グルーガンのノズルから溶けた接着剤を物質に塗布して使います。木材、紙、金属、硬質プラスチックなどの材質に適しており、段ボールなどの包装、電子部品の接着、木工作業に便利です。グルースティックはペレット状またはスティック状になっており、充填が簡単。用途に合わせて接着性や速乾性の高いものを選ぶと良いでしょう。
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
    付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80直径(Φmm)11外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック EARTH MAN

    グルースティック

    EARTH MAN(30件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    グルーガン用の交換スティックです。
    材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • メルタースティック(805用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(805用)

    HAKKO(白光)(10件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルーガン用スティック WIZ'A

    グルーガン用スティック

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
  • ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック多用途

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック(1kg)
    当日出荷
    毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
    用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ボンドスティック BOSCH(ボッシュ)

    ボンドスティック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(125g)ほか
    当日出荷
    適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E色クリア軟化点(℃)83接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • ピタガン用スティック SK11

    ピタガン用スティック

    SK11(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
    用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)色クリア寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルーガン クラフトギャラリー

    グルーガン

    クラフトギャラリー(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    簡単スピーディに接着可能なグルーガン。 作業に応じてON/OFFの切り替え簡単な手元スイッチ付き。 最高温度:195度/定格電圧:AC100Vグルースティック3本付き
    材質本体 ポリアミド、ノズル アルミ、ヒーター PTCセラミック/グルースティック EVA(50~60%)、合成樹脂(40%~50%)危険物の類別非危険物
  • ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)

    ホビー向けホットメルター

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルースティック ブラック 12本組 Three Axis

    グルースティック ブラック 12本組

    Three Axis(9件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1組(12本)
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン色ブラック質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10本)
    当日出荷
    難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。 主成分はポリオレフィンです。
    適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1色乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
  • ホットボンドスタンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンドスタンド

    goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。
    トラスコ品番468-6853高さ(mm)75質量(g)51.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック梱包用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(1kg)
    当日出荷
    梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
    用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321色黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用 3M(スリーエム)

    ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • グルーガンスティック クラフトギャラリー

    グルーガンスティック

    クラフトギャラリー(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1袋(12本)
    当日出荷
    別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
    材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50%色乳白透明直径(Φmm)7直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100危険物の類別非危険物
  • グルースティック キョウリョクタイプ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック キョウリョクタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10本)
    当日出荷
    しっかり接着したい方におすすめ!
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ハッコーメルター接着剤EVA HAKKO(白光)

    ハッコーメルター接着剤EVA

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(1kg)
    当日出荷
    ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
    適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
  • ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    色黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ボンドガン用スティック SK11

    ボンドガン用スティック

    SK11(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    全長200mmロングサイズ!
    用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)寸法(Φmm×Lmm)11.5×200危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ローメルトスティック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(51本)
    当日出荷
    安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
    適合HMGLM1トラスコ品番382-3512長さ(mm)200質量(kg)1.04(箱)色淡黄褐色直径(Φmm)11.5箱入数51主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • コードレスグルーガン EARTH MAN

    コードレスグルーガン

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
    用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 乾電池式コードレスグルーガン EARTH MAN

    乾電池式コードレスグルーガン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
    用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。電圧(V)DC6消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)電源単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○主なワークパーツ
  • バッテリーグルーガン BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーグルーガン

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
    用途接着セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本質量(g)約300温度(℃)170本体質量(g)142寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31連続使用時間(分)最大30バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)予熱時間約15秒充電時間(時間)約4(空→フル充電)消費電力量(Wh)5.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性グルースティック径(Φmm)7主なワークパーツ
  • グルースティック プラスチックヨウ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック プラスチックヨウ

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック ホワイト 12本組 Three Axis

    グルースティック ホワイト 12本組

    Three Axis(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9839色ホワイト寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 包装業務用ホットメルター HAKKO(白光)

    包装業務用ホットメルター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥53,880税込¥59,268
    1台
    欠品中
    蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
    付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • セミロンググルースティック 半透明 20本組 Three Axis

    セミロンググルースティック 半透明 20本組

    Three Axis(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個(20本)
    当日出荷
    松脂成分増量で粘着力アップ! 1本で長く使える!
    用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%トラスコ品番105-9848色半透明質量(g)118寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルースティック カラー BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック カラー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(10本)
    当日出荷
    楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
    長さ(mm)150色赤、黄色、青、黒、緑(各2本)径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック レッド 12本組 Three Axis

    グルースティック レッド 12本組

    Three Axis(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1組(12本)
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9841材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン色レッド質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルーチップ BOSCH(ボッシュ)

    グルーチップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
    用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。材質ポリマー長さ(mm)20質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト接着剤