絞り込み
用途
布(1)
木材(2)
発泡スチロール(1)
皮革(2)
硬質プラスチック(2)
紙(2)
金属(2)
陶磁器(1)
寸法(Φmm)
- 11.5(1)
色
イエロー(2)
クリア(1)
ホワイト(1)
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(18)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- EARTH MAN(3)
- goot(太洋電機産業)(8)
- HAKKO(白光)(6)
- HOTO(3)
- Rapid(ラピッド)(2)
- SK11(4)
- SUN UP(2)
- SUNDRY(角利産業)(2)
- Three Axis(9)
- WIZ'A(4)
- WORX(2)
- エスコ(9)
- クラフトギャラリー(2)
- 三洋貿易(9)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- 高森コーキ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
![ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642332-211117-02.jpg)
ホットメルトスティック多用途
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(1kg)当日出荷毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10028925-211125-02.jpg)
ホットメルトスティック梱包用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(1kg)当日出荷梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321色黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534817-230316-02.jpg)
ローメルトスティック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(51本)当日出荷安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。適合HMGLM1トラスコ品番382-3512長さ(mm)200質量(kg)1.04(箱)色淡黄褐色直径(Φmm)11.5箱入数51主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ![dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041051-110808-02.jpg)
dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ![ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86307042-150223-02.jpg)
ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番445-2429長さ(mm)19.5質量(g)22危険物の類別非危険物主なワークパーツ![ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86307033-150223-02.jpg)
ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番445-2437長さ(mm)4.5質量(g)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ




![ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642332-211117-02.jpg)
![ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10028925-211125-02.jpg)
![ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534817-230316-02.jpg)
![dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041051-110808-02.jpg)
![ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86307042-150223-02.jpg)
![ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86307033-150223-02.jpg)