絞り込み
ブランド
  • ラクテム(5)
  • YKK(2)
長さ(m)
  • 0.1(7)
  • 0.15(7)
  • 0.2(7)
  • 0.25(7)
  • 0.3(7)
  • 0.4(7)
  • 0.5(7)
使用荷重
  • 4
  • 0.1kN未満(29)
  • 0.1~0.5kN未満(56)
  • 0.5~1kN未満(44)
  • 1t未満(4)
  • 1~5kN未満(42)
  • 1~5t未満(7)
  • 5~10kN未満(8)
  • 6(7)
  • 20(4)
  • 20kN以上(4)
  • 30(8)
  • 40(12)
  • 50(9)
  • 60(5)
  • 70(7)
  • 100(12)
  • 200(5)
  • 250(10)
  • 350(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付

    ラクテム
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付

    YKK
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付

    YKK
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付

    ラクテム
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付

    ラクテム
    ¥719~税込¥791~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付

    ラクテム
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
チェーン