絞り込み
線径(Φmm)
- 2未満(9)
- 2~4未満(14)
- 4~6未満(8)
- 6~8未満(3)
- 8~10未満(1)
ブランド
- ニッサチェイン
- モノタロウ(8)
- 水本機械製作所(99)
- エスコ(38)
- ラクテム(34)
- コンドーテック(21)
- アイビッグ(20)
- TRUSCO(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- イーグルクランプ(9)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- 友屋(6)
- 大洋製器工業(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ユニット(3)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- YKK(2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.034(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.056(1)
- 0.064(1)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.3(5)
- 0.4(2)
- 0.45(1)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 15(3)
- 30(29)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重
- 0.1kN未満(5)
- 0.1~0.5kN未満(13)
- 0.5~1kN未満(7)
- 1~5kN未満(6)
- 5~10kN未満(1)
- 15(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(2)
- 250(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
グリーン購入法適合(21)

ボールチェーンコネクター
ニッサチェイン(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(25個)ほか当日出荷ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥72~税込¥79~1パック(1個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304
ニッサチェイン¥379~税込¥417~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットチェイン
ニッサチェイン¥329税込¥3621パック(1個)当日出荷両端に二重リングが付いています。用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番127-7105材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)寸法(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サッシュチェーン SUS304
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスWリング
ニッサチェイン¥63~税込¥69~1パック(3個)ほか当日出荷ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングBB兼用
ニッサチェイン¥90税込¥991パック(3個)ほか当日出荷ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。用途水栓用やプレートの吊り下げに。材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接
ニッサチェイン¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス洋灯吊
ニッサチェイン¥219税込¥2411パック(2個)ほか当日出荷木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボールチェイン
ニッサチェイン¥7,598~税込¥8,358~1本(15m)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理研磨リールサイズ(mm)Φ120×40リール質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンコレクション Sフック・Sフック
ニッサチェイン¥319税込¥3511パック(1個)当日出荷両端にエスカンが付いています。用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥199~税込¥219~1パック(3個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
フリーチェーン
ニッサチェイン¥1,398税込¥1,5381箱(5本)当日出荷チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
ボールチェーン
ニッサチェイン¥8,798~税込¥9,678~1巻(30m)当日出荷ねじれないことと、手触りの良さが特長。表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスGリング
ニッサチェイン¥239税込¥2631パック(6個)ほか当日出荷二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。ステンレス製でサビに強いです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
カットボールチェイン
ニッサチェイン¥639税込¥7031箱(10本)当日出荷ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。用途キーホルダーなどに。トラスコ品番127-5630グリーン購入法適合
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥72~税込¥79~1パックほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ洋灯吊
ニッサチェイン¥159税込¥1751パック(6個)当日出荷木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。トラスコ品番127-3977材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)25参考使用荷重(kg)3寸法B(mm)13.5寸法C(mm)14破断荷重(kg)41梱包内容ICH30×6個入線径(mm)3
フリーチェーン ステンレス製
ニッサチェイン¥379税込¥4171本当日出荷チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
ステンレススクリュージョイント
ニッサチェイン¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ドアフック
ニッサチェイン¥199税込¥2191パック(1個)当日出荷ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。用途額・リースなどの吊り下げに。トラスコ品番126-2919材質本体:スチール寸法(mm)300グリーン購入法適合
真ちゅうパーツSY30用
ニッサチェイン¥569税込¥6261パック(1個)当日出荷ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個トラスコ品番127-0907材質本体:真ちゅう(C3604)内容BYP-30C×1個入グリーン購入法適合
アルミパーツ
ニッサチェイン¥90税込¥991パック(4個)当日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。用途ワイヤ先端のアイ加工部品。トラスコ品番127-5564材質本体:アルミニウム(A-5052)内容AYP-12A×4個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合