絞り込み
長さ(m)
  • 0.034(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.056(1)
  • 0.064(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
  • 15(1)
  • 30(6)
ブランド
  • ニッサチェイン
  • アイビッグ(20)
  • 水本機械製作所(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • 友屋(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.04(1)
0.05(1)
0.056(1)
0.064(1)
0.07(1)
0.075(1)
0.3(1)
0.6(1)
15(1)
30(6)
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    72税込79
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカットチェイン ニッサチェイン

    ステンレスカットチェイン

    ニッサチェイン
    329税込362
    1パック(1個)
    当日出荷
    両端に二重リングが付いています。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番127-7105材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)寸法(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスWリング ニッサチェイン

    ステンレスWリング

    ニッサチェイン
    63税込69
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングBB兼用 ニッサチェイン

    カップリングBB兼用

    ニッサチェイン
    90税込99
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
    用途水栓用やプレートの吊り下げに。材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • チェーンコレクション Sフック・Sフック ニッサチェイン

    チェーンコレクション Sフック・Sフック

    ニッサチェイン
    319税込351
    1パック(1個)
    当日出荷
    両端にエスカンが付いています。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
  • ステンレス洋灯吊 ニッサチェイン

    ステンレス洋灯吊

    ニッサチェイン
    219税込241
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスGリング ニッサチェイン

    ステンレスGリング

    ニッサチェイン
    239税込263
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。ステンレス製でサビに強いです。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    72税込79
    1パックほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真ちゅうパーツSY30用 ニッサチェイン

    真ちゅうパーツSY30用

    ニッサチェイン
    569税込626
    1パック(1個)
    当日出荷
    ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。
    用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個トラスコ品番127-0907材質本体:真ちゅう(C3604)内容BYP-30C×1個入グリーン購入法適合
  • アルミパーツ ニッサチェイン

    アルミパーツ

    ニッサチェイン
    90税込99
    1パック(4個)
    当日出荷
    市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
    用途ワイヤ先端のアイ加工部品。トラスコ品番127-5564材質本体:アルミニウム(A-5052)内容AYP-12A×4個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フリーチェーン ステンレス製 ニッサチェイン

    フリーチェーン ステンレス製

    ニッサチェイン
    379税込417
    1本
    当日出荷
    チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
  • ニッケルGリング ニッサチェイン

    ニッケルGリング

    ニッサチェイン
    189税込208
    1パック(4個)
    当日出荷
    二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。トラスコ品番126-1419材質本体:鉄(SWRH62A)、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)49梱包内容IGR18-20×4個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.8
  • ドアフック ニッサチェイン

    ドアフック

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(1個)
    当日出荷
    ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
    用途額・リースなどの吊り下げに。トラスコ品番126-2919材質本体:スチール寸法(mm)300グリーン購入法適合
  • ユニクロ洋灯吊 ニッサチェイン

    ユニクロ洋灯吊

    ニッサチェイン
    159税込175
    1パック(6個)
    当日出荷
    木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。トラスコ品番127-3977材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)25参考使用荷重(kg)3寸法B(mm)13.5寸法C(mm)14破断荷重(kg)41梱包内容ICH30×6個入線径(mm)3
  • ステンレスシャックル ニッサチェイン

    ステンレスシャックル

    ニッサチェイン
    839税込923
    1個
    当日出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-7728材質本体:ステンレス品名SYJ80寸法L(mm)32寸法A(mm)16寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)200寸法B(mm)16チェーン径(Φmm)適合:8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
  • ステンレススクリュージョイント ニッサチェイン

    ステンレススクリュージョイント

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    3,198税込3,518
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ユニクロスクリュージョイント ニッサチェイン

    鉄ユニクロスクリュージョイント

    ニッサチェイン
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
  • 水栓用チェーン ニッサチェイン

    水栓用チェーン

    ニッサチェイン
    339税込373
    1パック(1個)
    当日出荷
    国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
    用途台所・洗面台・バスルームなどに。仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付トラスコ品番126-4636材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)品名W113長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樋フック ニッサチェイン

    樋フック

    ニッサチェイン
    149税込164
    1個
    当日出荷
    樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番128-0233材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)長さ(mm)70品名60mm縦樋用フック径(Φmm)仕上:4(線径2.9)表面処理ビニコートタイプ黒取付幅(mm)57使用荷重(kN)0.00294グリーン購入法適合
  • チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ ニッサチェイン

    チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・

    ニッサチェイン
    378税込416
    1パック
    当日出荷
    両端にビス止め端子が付いています。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番125-9771材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)寸法(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケルキーリング ニッサチェイン

    ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    85税込94
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスヒートンB型 ニッサチェイン

    ステンレスヒートンB型

    ニッサチェイン
    359税込395
    1パック(3個)
    当日出荷
    ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
    用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個トラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
  • ステンレスDリング&カン座 ニッサチェイン

    ステンレスDリング&カン座

    ニッサチェイン
    209税込230
    1パック(2個)
    当日出荷
    Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
    用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、トラスコ品番127-2461材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)12.3寸法D(mm)Dリング:2参考使用荷重(kg)7寸法B(mm)33.2寸法C(mm)5板厚(mm)0.6梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入RoHS指令(10物質対応)対応リング寸法A(mm)Dリング:13リング寸法B(mm)Dリング:8
  • キ・ニッケルカットチェイン ニッサチェイン

    キ・ニッケルカットチェイン

    ニッサチェイン
    63税込69
    1パック(1個)
    当日出荷
    ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
    用途キーホルダーなどに。トラスコ品番126-3031材質本体(コネクターを含む):真ちゅう内容BB1023×100mm×1本入グリーン購入法適合
  • クロームキーリング 32mm(1個入) ニッサチェイン

    クロームキーリング 32mm(1個入)

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(1個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-8739材質本体:リン青銅(C5191W)線径(Φmm)2.4寸法A(mm)30.8参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)12.1梱包内容BKR-.32×1個入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-6257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • トリガースナップ ニッサチェイン

    トリガースナップ

    ニッサチェイン
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
    用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0258材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)64品名ITS3ニッケル寸法A(mm)64参考使用荷重(kg)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16破断荷重(kg)151RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0784
  • ニッケルスプリングスナップ ニッサチェイン

    ニッケルスプリングスナップ

    ニッサチェイン
    7,698税込8,468
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
    用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケルスプリングスナップ ニッサチェイン

    ニッケルスプリングスナップ

    ニッサチェイン
    5,398税込5,938
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
    用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番127-8667材質本体:亜鉛ダイカスト全長(mm)34品名ISS106寸法A(mm)34参考使用荷重(kg)1寸法B(mm)7寸法C(mm)6破断荷重(kg)37RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0098
  • ビクターチェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン

    ビクターチェーン 鉄ユニクロ

    ニッサチェイン
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
  • プラスチック クイックジョイント ニッサチェイン

    プラスチック クイックジョイント

    ニッサチェイン
    2,298税込2,528
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。
    用途プラチェインの連結金具。トラスコ品番126-1501材質本体:ポリエチレン品名PRJ60寸法A(mm)28.5寸法B(mm)7チェーン径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6適合チェーンPW60・JC6
  • ステンレス溶接リング ニッサチェイン

    ステンレス溶接リング

    ニッサチェイン
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローム青銅キーリング ニッサチェイン

    クローム青銅キーリング

    ニッサチェイン
    249税込274
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:リン青銅(C5191W)参考使用荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
  • ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェイン

    ステンレスヘビーリンクチェーン

    ニッサチェイン
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
    用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三つ組チェーン ユニクロメッキ ニッサチェイン

    三つ組チェーン ユニクロメッキ

    ニッサチェイン
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
  • 二重チェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン

    二重チェーン 鉄ユニクロ

    ニッサチェイン
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
  • リール巻プラスチックチェーン ニッサチェイン

    リール巻プラスチックチェーン

    ニッサチェイン
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェイン

    リール巻ボールチェーン 真鍮クローム

    ニッサチェイン
    9,198税込10,118
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
    用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

チェーン関連商品