絞り込み
材質
  • その他(16)
  • アルミ(50)
  • ゴム(11)
  • スチール(259)
  • ステンレス(152)
  • 亜鉛合金(203)
  • 塩化ビニール(PVC)(102)
  • 樹脂(256)
  • 鋳鉄(118)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(12)
ブランド
  • 大阪電具(ODK)(4)
  • 島田電機(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 未来工業(1)
  • 電成興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクランプ 電成興業アースクランプ電成興業
839税込923
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質りん脱酸銅
リングスリーブ 未来工業リングスリーブ未来工業(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット(100個×10パック)
当日出荷から翌々日出荷
丈夫な樹脂ケース入! スリーブの取り出しが簡単で、最後の1個までムダになりません。
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆ドレン 島田電機耐圧防爆ドレン島田電機
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.03MB)
耐圧防爆ブリーザー 島田電機耐圧防爆ブリーザー島田電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.04MB)
DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ピン端子大阪電具(ODK)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)ビットアース工法用ピン端子大阪電具(ODK)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ピン端子大阪電具(ODK)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)ビットアース工法用ピン端子大阪電具(ODK)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
コンセントボックス LAMP(スガツネ工業)コンセントボックスLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
材質質量(kg)1.8マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
コンセントボックス用オプション 取付ベース LAMP(スガツネ工業)コンセントボックス用オプション 取付ベースLAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。 用途に応じて単品でのご使用も可能です。 取付方法は取説をご確認ください。
材質質量(kg)0.343マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8
電線管/付属品特集
おすすめ人気ランキング
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品