絞り込み
材質
- その他(14)
- アルミ(50)
- ゴム(4)
- スチール(228)
- ステンレス(148)
- 亜鉛合金(201)
- 塩化ビニール(PVC)(72)
- 樹脂(156)
- 銅(11)
- 鋳鉄(118)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(541)
- イチネンTASCO(23)
- エスコ(103)
- セイワ工業(67)
- ネオフレックス(366)
- ネグロス電工(59)
- 三桂製作所(834)
- 伊藤電気製作所(39)
- 八州電工(53)
- 古河電工(古河電気工業)(94)
- 外山電気(85)
- 大阪コネクター製造(64)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 岩崎電気(87)
- 島田電機(52)
- 日動電工(160)
- 日本シーム工業(153)
- 未来工業(23)
- 電成興業(164)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(318)
バイオマスマーク認定(2)
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
商品豆知識

タイシーラー
(55件のレビュー)¥599税込¥6591個(1kg)当日出荷合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。用途一般的な電線管・防水防虫用など 電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
ネオシール
日東化成工業(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(1kg)当日出荷粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用色ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥679~税込¥747~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
ネオシール
日東化成工業(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(1kg)当日出荷粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。色ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
耐火パテ(プラシール)
日東化成工業(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(0.4kg)当日出荷比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)色ライトグレー比重0.9
ネオシール
日東化成工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(1kg)当日出荷粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。色ホワイト比重2.05加熱減量(%)0.12吸水率(%)0.04絶縁抵抗1.41×1014
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
ねじなしカップリング
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。規格JIS C8330適合規格(PS)E
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
防水カブセ蓋プールボックス
伊藤電気製作所(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別カブセ防水蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
タイシーラー 難燃性
¥629税込¥6921個(1kg)当日出荷合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。 難燃性のある商品です。用途難燃性が求められる配電盤・制御盤など 電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール仕様不乾性、防水性、電気絶縁性色ライトグレー難燃性UL-94 V-0準拠
中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ダンシールKP(軽量耐火パテ)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。質量(g)280g(2本)
ねじなし丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥299~税込¥329~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
ねじなしブッシング(管端用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。仕様管端用材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
...