絞り込み
粒度・番手
  • 170
  • 60(235)
  • 80(254)
  • 100(168)
  • 120(494)
  • 140(129)
  • 150(232)
  • 180(333)
  • 200(158)
  • 220(169)
  • 240(380)
  • 320(361)
  • 400(524)
  • 600(444)
  • 800(267)
  • 1000(355)
  • 1200(145)
  • 1500(120)
  • 2000(94)
  • その他(98)
適合材
  • アルミ(8)
  • ガラス(36)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(36)
  • 樹脂(18)
  • 超硬合金(28)
  • (34)
  • 銅・真鍮(8)
ブランド
  • 呉英製作所(48)
  • TRUSCO(20)
  • 永興電機工業(19)
  • PFERD 馬印(13)
  • ミニター(8)
  • インターナショナルダイヤ(5)
  • STRAUSS(4)
  • ウォーターミルズ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • アイウッド(1)
  • FFC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手研磨とは機械を使用せず、手の動きのみで研磨を行う作業です。さまざまなグッズがあり、研磨シートやスチールウール、ヤスリなどが代表的です。研磨シートにはペーパーのほか研磨パッド、研磨布などがあり、素材の特性や工程に応じてそれぞれ使い分けることで、より高い効果を発揮します。スチールウールはスチールを長い繊維状に加工したもので、柔らかく弾力性に優れ、研磨のほか塗装の下地作りや汚れ落としにも効果があります。
プロの現場向け3M人気商品特集
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ半丸

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ三角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ三角

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)

    TRUSCO
    519税込571
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
  • ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドヤスリ 精密用(S)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途精密用
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 平

    インターナショナルダイヤ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ FFC

    ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ

    FFC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドミニヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    種別鉄工用全長(mm)140刃長(mm)40適合材鉄工
  • DIAヤスリ極細平 呉英製作所

    DIAヤスリ極細平

    呉英製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8805形状幅(mm)2.4粒度170厚さ(mm)1.3全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
  • DIAヤスリ 呉英製作所

    DIAヤスリ

    呉英製作所
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
  • ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所

    ダイヤモンドヤスリ JMタイプ

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い14本を厳選しました。
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ角

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ダイヤモンドワイヤー TRUSCO

    ダイヤモンドワイヤー

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
    用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状全長(mm)130刃長(mm)70
  • DIAヤスリ平S-5 呉英製作所

    DIAヤスリ平S-5

    呉英製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9010形状幅(mm)8粒度170厚さ(mm)1.7全長(mm)200質量(g)19ヤスリ部寸法(mm)70
  • DIAヤスリ極細半丸 呉英製作所

    DIAヤスリ極細半丸

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番852-8806形状半丸幅(mm)3.4粒度170厚さ(mm)1.2全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
  • DIAヤスリ極細三角 呉英製作所

    DIAヤスリ極細三角

    呉英製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8809形状三角幅(mm)2.3粒度170厚さ(mm)2.1全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
  • DIAヤスリ極細丸 呉英製作所

    DIAヤスリ極細丸

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8807形状粒度170全長(mm)150質量(g)3外径(Φmm)1.9ヤスリ部寸法(mm)30
  • ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

    STRAUSS
    8,598税込9,458
    1本
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
  • CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCO

    CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。タイプ5本組刃長(mm)80適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
  • 極薄フレックスダイヤモンドヤスリ TRUSCO

    極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。
    用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨仕様両面コーティング形状幅(mm)12.7全長(mm)180刃長(mm)50
  • ダイヤモンドニードルヤスリ PFERD 馬印

    ダイヤモンドニードルヤスリ

    PFERD 馬印
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
    用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
  • ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO

    ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
  • DIAヤスリ片コテ平 呉英製作所

    DIAヤスリ片コテ平

    呉英製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8811形状幅(mm)6粒度170厚さ(mm)1.3全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)35
  • DIAヤスリ片コテ半丸 呉英製作所

    DIAヤスリ片コテ半丸

    呉英製作所
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番852-8812形状半丸幅(mm)5.9粒度170厚さ(mm)1.8全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)35
  • DIAヤスリ片コテ丸 呉英製作所

    DIAヤスリ片コテ丸

    呉英製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8813形状粒度170全長(mm)175質量(g)9外径(Φmm)3.1ヤスリ部寸法(mm)35
  • DIAヤスリ片コテ角 呉英製作所

    DIAヤスリ片コテ角

    呉英製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8814形状幅(mm)2.7粒度170厚さ(mm)2.7全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)35
  • DIAヤスリ半丸S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸S-8

    呉英製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9015形状半丸幅(mm)6.8粒度170厚さ(mm)2.1全長(mm)180質量(g)12ヤスリ部寸法(mm)60
  • DIAヤスリ半丸S-5 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸S-5

    呉英製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9009形状半丸幅(mm)8粒度170厚さ(mm)2.4全長(mm)200質量(g)18ヤスリ部寸法(mm)70
  • DIAヤスリ角S-5 呉英製作所

    DIAヤスリ角S-5

    呉英製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9011形状幅(mm)3.4粒度170厚さ(mm)3.4全長(mm)200質量(g)17ヤスリ部寸法(mm)70
  • DIAヤスリセットS-10 呉英製作所

    DIAヤスリセットS-10

    呉英製作所
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8996粒度170全長(mm)175質量(g)95ヤスリ部寸法(mm)50
  • DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-6 呉英製作所

    DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-6

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-8829セット内容ED-3-2/-4/-6・ED-4-2/-4/-6・ED-6-2/-4/-6形状ED-3:K10平(テーパ付)・ED-4:K10平(テーパ付)・ED-6:K12先細(テーパ付)粒度末尾-2:170#(緑)・末尾-4:325#(黄)・末尾-6:600#(赤)全長(mm)175
  • DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-2 呉英製作所

    DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-2

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8827形状幅(mm)4粒度170厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
  • ダイヤモンドハンド砥石 アイウッド

    ダイヤモンドハンド砥石

    アイウッド
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    粒度#170
  • ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170 ミニター

    ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170

    ミニター
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状半丸適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • チップストーン100X50X8 TRUSCO

    チップストーン100X50X8

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
    用途セラミックス、ガラス、研削用チップなどの難削材研磨。長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)8材質/仕上SS-400砥材ダイヤモンド寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×50×8
  • チップストーン 粗仕上用 TRUSCO

    チップストーン 粗仕上用

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
    用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に!適合粗仕上用トラスコ品番171-4511粒度♯170材質/仕上SS-400砥材ダイヤモンド質量(g)311.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 四角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 四角

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 三角

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
手研磨