絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 手研磨

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
5,039件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラポブロック 特大 TACT(タクト)

    セラポブロック 特大

    TACT(タクト)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
  • 精密ニードルヤスリ 5種セット バローベ

    精密ニードルヤスリ 5種セット

    バローベ
    9,998税込10,998
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407形状平、半丸、丸、角、三角
  • ユニウール 日本研紙

    ユニウール

    日本研紙
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な不織布研磨材よりはるかに柔軟な研磨材! 綿のようにソフトで、ワークを傷めずに仕上げ研磨をすることが出来ます。 ガンコな汚れを除去して、なおかつ素材を傷めません。
    用途プラスチック製品の研磨、木材・塗膜・金属の仕上げ研磨、自動車のぼかし研磨等。寸法(mm)150×230
  • Gペーパー(紙やすり) 銀鳥産業

    Gペーパー(紙やすり)

    銀鳥産業
    1,998税込2,198
    1束(50枚)
    9日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)230×285
  • XEBEC弾性砥石 ジーベックテクノロジー

    XEBEC弾性砥石

    ジーベックテクノロジー
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ゴム質のバインダによって、工作物へのあたりが柔らかく、形状になじみます。
    粒度#1200相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥石用スライドラック(ロング) エスコ

    砥石用スライドラック(ロング)

    エスコ
    7,890税込8,679
    1個
    翌日出荷
    【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。
    材質ABS樹脂、ステンレス、エラストマー寸法(mm)370/625
  • 小型砥石 仕上げ用 #1000 SUN UP

    小型砥石 仕上げ用 #1000

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    小型で持ち運び、使用に便利。 仕上用。
    用途鎌、鋏等の刃物研磨に粒度#1000砥石サイズ(mm)25×50×125
  • 強力サビ落とし マフロン ステップ

    強力サビ落とし マフロン

    ステップ
    439税込483
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン不織布に研磨砥粒を付着させた新しい研磨材
    粒度#80
  • ダイヤヤスリセット Bcross

    ダイヤヤスリセット

    Bcross
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    切削部は、ダイヤモンド砥粒です。先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
    用途焼入材・ガラスなどの精密加工に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース粒度#200全長(mm)100先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
  • 精密ヤスリセット Bcross

    精密ヤスリセット

    Bcross
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
    用途金属・プラモデルなどの仕上げ加工に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース全長(mm)165先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
  • マルチシャープすみっこブラシ TRUSCO

    マルチシャープすみっこブラシ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(5個)
    当日出荷
    付属品ホルダー1本、ペーパー#60#120各4枚トラスコ品番116-6382材質アルミナ幅(mm)16全長(mm)167質量(g)30
  • テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:真鍮 TRUSCO

    テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:真鍮

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.15
  • テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン TRUSCO

    テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン

    TRUSCO
    619税込681
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
  • 3M クリーンサンディングファイル用ハンドファイル逆アールパッド 5218R 3M(スリーエム)

    3M クリーンサンディングファイル用ハンドファイル逆アールパッド 5218R

    3M(スリーエム)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-3666厚さ(mm)15質量(g)100縦(mm)72横(mm)120
  • トルネードブラシ 豚毛 SUN UP

    トルネードブラシ 豚毛

    SUN UP
    559税込615
    1個
    当日出荷
    パイプの狭い個所の洗浄に最適!!
    材質(線材)豚毛全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)10
  • 刃研ぎダイヤシャープナーミニサイズ SUN UP

    刃研ぎダイヤシャープナーミニサイズ

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)。包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!。表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)。ミニサイズで持ち運びに便利。先細だから細かい部分にも使い易い。握りやすいハンドル形状で女性でもラクラク作業。
    全長(mm)182質量(g)64
  • スリ込ヤスリ SUN UP

    スリ込ヤスリ

    SUN UP(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。柄ナシタイプ。薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています。研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。
    種別単目
  • スパークプラグブラシ STAHLWILLE(スタビレー)

    スパークプラグブラシ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    スパークプラグ用の真鍮ブラシ
    材質(ハンドル)木製全長(mm)150質量(g)18線径(Φmm)0.15行数3×5
  • 軽量ボードヤスリ H&H

    軽量ボードヤスリ

    H&H
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 軽い!らくらく作業
    材質アルミニウム・ニッケルメッキ寸法(mm)250目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目
  • 木柄ワイヤーブラシ3行(ステンレス) H&H

    木柄ワイヤーブラシ3行(ステンレス)

    H&H
    329税込362
    1個
    当日出荷
    溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに ステンレス、アルミニウム製品の研磨、溶接の前後処理に
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルブラシ 真鍮線 ストレート Strong Tool

    チャンネルブラシ 真鍮線 ストレート

    Strong Tool
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途真鍮・銅製品の磨きだしに材質真鍮線線径(mm)0.15
  • チャンネルブラシ ステンレス線 ストレート Strong Tool

    チャンネルブラシ ステンレス線 ストレート

    Strong Tool
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに材質ステンレス線線径(mm)0.2(SUS304)
  • ダイヤモンドヤスリ グリップ付 Strong Tool

    ダイヤモンドヤスリ グリップ付

    Strong Tool
    819税込901
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンドヤスリ
    用途超硬金属・ガラス・七宝・包丁・ハサミ等の精密研磨仕様グリップ付全長(mm)170
  • スコッチ・ブライト ケレンパッドL 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ケレンパッドL

    3M(スリーエム)
    3,598税込3,958
    1セット(5枚)
    当日出荷
    丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
    用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離トラスコ品番836-3337材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)150幅(mm)100質量(g)40仕上がり相当番手100~1202018年トラスコ掲載ページ5 1328
  • ジェットブラックヤスリ ENGINEER(エンジニア)

    ジェットブラックヤスリ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ! 鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
    材質高炭素鋼
  • 細工ヤスリセット 細目 SK11

    細工ヤスリセット 細目

    SK11
    3,898税込4,288
    1セット(3本)
    当日出荷
    より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプのヤスリセットです。 ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
    用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・半丸寸法(mm)平型:約185×9×5、丸型:約185×6×6、半丸型:約185×10×6質量(g)平型:21.5、丸型:12、半丸型:26目の粗さ細目
  • 細工ヤスリセット 中目 SK11

    細工ヤスリセット 中目

    SK11
    2,698税込2,968
    1セット(3本)
    当日出荷
    細工用鉄工ヤスリのセット品です。中目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・三角です。
    用途鉄を中心とする、金属素材の細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・三角目の粗さ中目
  • 研師 3面砥石 SK11

    研師 3面砥石

    SK11
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品です。刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択できます。 水をつけながらの作業を楽に行うため、専用の研ぎ桶がセットになっています。 砥石のセッティングは、クリップ式で簡単になっています。
    用途刃研ぎ。粒度220/1000/3000
  • つなぎ柄に取り付ける取手 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    つなぎ柄に取り付ける取手

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
  • ダイヤブリック150-50-25 TKX

    ダイヤブリック150-50-25

    TKX
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手作業で砥石の目立て・目詰まり防止に使用します。
    幅(mm)50粒度粗目砥材C高さ(mm)25奥行(mm)150
  • クリスタル砥石(漆器研磨用) 三河産業

    クリスタル砥石(漆器研磨用)

    三河産業
    11,980税込13,178
    1箱(24個)
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。
    用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
  • フィルム研磨シート(含浸タイプ) ミニター

    フィルム研磨シート(含浸タイプ)

    ミニター
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。
    長さ(mm)280幅(mm)230質量(g)73適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • ダイヤモンドハンドラッパー ミニター

    ダイヤモンドハンドラッパー

    ミニター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
    幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)170刃長(mm)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ブロックサンダー木工用 Strong Tool

    ブロックサンダー木工用

    Strong Tool
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様乾式、カードスリーブ入り材質アルミナ研磨材本体寸法(mm)100×66×27適合材木工
  • COLOR ブロックサンダー Strong Tool

    COLOR ブロックサンダー

    Strong Tool
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト長さ(mm)100幅(mm)68厚さ(mm)27
  • セラポスティックエコ セット TACT(タクト)

    セラポスティックエコ セット

    TACT(タクト)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    マジックテープ付きで着脱簡単なお試しセット! 荒目~細目の粒度のスティックブロックとスティック(柄)のセット。狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CSスティック本体(柄)×1本、【スティックブロック(替刃)】CS46×1、CS80×1、CS120×1、CS220×1、CS220×1、CS320×1寸法(mm)(スティックブロック)52×12×5
  • 柄付アングルヘラ(防爆用) FBK(フタバ)

    柄付アングルヘラ(防爆用)

    FBK(フタバ)
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
    用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。幅(mm)120全長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装前下地処理セットB鉄工用 SK11

    塗装前下地処理セットB鉄工用

    SK11
    569税込626
    1セット
    当日出荷
    手すり・門扉・トタンなど鉄製品のペンキ塗り替え前下地処理に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布を使用しています。目詰まりしにくい均一に仕上がります。柔軟性があり曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用で使用可能です。
    用途鉄製品へのペンキ塗り替え前の下地処理。セット内容超荒目(60)×1・荒目(150)×1・中目(240)×1粒度240(青緑)中目、150(黒)荒目、60(茶)超荒目寸法(mm)70×110使用の目安門扉:600×1000
  • サンディングスポンジ 中荒目 タワック

    サンディングスポンジ 中荒目

    タワック
    419税込461
    1個
    当日出荷
    平面・曲面にぴったりフィットするスポンジタイプ研磨剤です。塗装面・柱・プラスチックなどの仕上げ研磨、塗装・プラスチックの足つけなどに最適です。 平面・曲面にぴったりフィットします。湿式・乾式研磨が可能です。水洗いでき、目詰まりにも効果抜群です。裏表両面使用できます。
    用途仕上研磨、塗装面研磨作業。粒度240~600寸法(mm)115×140
  • ナイロンタワシ 中目 SK11

    ナイロンタワシ 中目

    SK11(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
    用途木工塗装前の下地処理、金属部品のバリ・カエリ取り、金属塗装前の足付け。粒度320寸法(mm)150×230目の粗さ中目
手研磨