絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 手研磨

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
5,038件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふきとりみがきクロス 光陽社

    ふきとりみがきクロス

    光陽社
    439税込483
    1袋(1枚)
    8日以内出荷
    【特長】。極細繊維が埃を拭き取り、汚れ・油分も強力に拭き取ります。セーム革のような高級感があり繊維クズが付きません。針布繊維によりソフトでしなやかな肌触りを実現しました。
    用途【用途】。用途:時計・アクセサリー・メガネ・カメラ等の。レンズ、鏡の拭き取りに。サイズ:195×125mm
  • 砥石 アークランドサカモト

    砥石

    アークランドサカモト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス包丁、打刃物、一般刃物の荒・中・仕上げ研ぎに付属品研ぎ台材質台:シリコン樹脂粒度#180(荒砥石)/#1000(中・仕上砥石)ブラウン/グリーン/ブラック質量(g)約595(研ぎ台含む)砥石寸法(mm)(約)D180×W60×H28寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約185×67×31(研ぎ台含む)
  • ハンディブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ハンディブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングハンドルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ロングハンドルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングワイヤブラシ 八ツ矢工業

    ロングワイヤブラシ

    八ツ矢工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    錆びにくいメッキ線ブラシ。さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
    材質線/0.3Φメッキウェーブ線、柄/木全長(cm)約42毛足(cm)約5
  • ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサン

    ブライト900 ヴァリト 4種類セット

    ツボサン
    7,898税込8,688
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
    用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
  • ファブリックシートプレミアム NCA

    ファブリックシートプレミアム

    NCA
    3,398税込3,738
    1箱(15枚)
    7日以内出荷
    プレミアムでは研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、従来品よりも使い始めから終わりまで高い研磨性能の維持が可能になりました。高寿命、研磨力UP、研磨ムラ抑制、スクラッチ抑制。
    用途サビ落し、バリ取り、塗装はがし粒度#320相当寸法(mm)150×230
  • レジンダイヤモンド砥石セット SK11

    レジンダイヤモンド砥石セット

    SK11
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。
    用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き仕様桐箱入り砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1
  • 白線ワイヤーブラシ インダストリーコーワ

    白線ワイヤーブラシ

    インダストリーコーワ
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ワイヤー(亜鉛メッキ線)を使用しており、さびにくくなっています。木柄なので、濡れても滑りにくいです。
    用途さび取り、古いペンキ剥がしに。トラスコ品番806-5857材質毛材:鋼線、柄:木幅(mm)21全長(mm)255高さ(mm)32毛丈(mm)18毛材ワイヤー行数3植付(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
  • あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ナイロン 天寿

    あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ナイロン

    天寿
    319税込351
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはナイロンを使用。水回りの汚れ落としに最適です。
    用途汚れ落とし材質ナイロン
  • ディスポクロス ツヤ出し用 SK11

    ディスポクロス ツヤ出し用

    SK11
    579税込637
    1セット(20枚)
    当日出荷
    使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。研磨材を含有していない、ツヤ出し用クロスです。ワックスを含有し、使用後にツヤを出します。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
    用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)のツヤ出し専用クロス。仕様主な含有物:ワックス材質クロス:綿布寸法(mm)約60×40入数(枚)20適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
  • ディスポクロス 金属用 SK11

    ディスポクロス 金属用

    SK11
    579税込637
    1セット(20枚)
    当日出荷
    使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。金属素材の、細かな研磨作業に最適です。研磨材粒度は、#10000相当です。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
    用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス材質クロス:綿布寸法(mm)約60×40入数(枚)20仕上がり相当番手#10000適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
  • デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ 高森コーキ

    デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ

    高森コーキ
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!
    用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)185形状デザインナイフ型幅(mm)45材質(本体)アルミ奥行(mm)20
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付

    クール・テック
    1,798税込1,978
    1袋(1枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)100×75×厚さ3
  • ダイヤモンドヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ

    ツボサン
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番253-2877形状幅(mm)11粒度150(#)厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
  • 極うすッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    極うすッ!沼ヤスリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品保護キャップ材質ヤスリ芯材:鋼材、ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド粒度600(#)質量(g)9
  • DIA両刃ヤスリ(木柄付)#300 ツボサン

    DIA両刃ヤスリ(木柄付)#300

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。すぐにご使用になれる木柄付きです。
    用途のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。形状菱形粒度#300全長(mm)235刃長(mm)120刃幅(mm)25刃厚(mm)3.7
  • プラスチックヤスリ ツボサン

    プラスチックヤスリ

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
    用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
  • 鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4.5ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mm グリーンクロス

    鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mm

    グリーンクロス
    1,488税込1,637
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)5ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に木柄
  • 紙ヤスリ 耐水ミックスセット 3枚 アークランズ

    紙ヤスリ 耐水ミックスセット 3枚

    アークランズ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    ・安心安全の日本製。・水をつけて研ぐことが可能。・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能。・手作業用としても使用可能
    用途金属磨きに仕様電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能セット内容120番、400番、800番が各1枚(計3枚)材質【本体】Cwtクラフト紙、カーボランダム砥粒、レジンボンド粒度120番、400番、800番寸法(mm)(1枚あたり)230×92グレー入数3枚
  • チャンネルブラシ 3本組 真鍮線 WIZ'A

    チャンネルブラシ 3本組 真鍮線

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途木材の木目出しに仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、真鍮やアルミの磨き出しに使用可能/吊り下げ収納可能/やわらかい真鍮線ブラシ材質ブラシ:真鍮ブラスカラー入数3本
  • クイックカットヤスリ ツボサン

    クイックカットヤスリ

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカットヤスリ 組 ツボサン

    クイックカットヤスリ 組

    ツボサン
    4,698税込5,168
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
  • 極細ヤスリ ツボサン

    極細ヤスリ

    ツボサン
    13,980税込15,378
    1箱(12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    狭い箇所の研削に適しています。
    用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
  • 組ヤスリ5本組半丸 ヤマグチ

    組ヤスリ5本組半丸

    ヤマグチ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい。トラスコ品番468-7949材質SKS8形状半丸寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5)タイプ5本組中目目の粗さ中目(目切幅 110mm)
  • ファイバーストーンスティックハンドホルダー ミニモ

    ファイバーストーンスティックハンドホルダー

    ミニモ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スティック砥石、ファイバーストーンからヤスリまで、使い勝手から選べるハンドルホルダーのラインナップです。
    用途ファイバーストーン平 4、6、10mm用。トラスコ品番353-8997対象4、6、10mm用
  • インパクト用チューブブラシ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用チューブブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    パイプやねじ穴のクリーニングに最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。
    用途研磨作業。寸法(mm)19×60×6.35
  • 研磨パッドロール セーフラン安全用品

    研磨パッドロール

    セーフラン安全用品
    2,988税込3,287
    1巻(5.3m)
    6日以内出荷
    用途鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、ヘアライン仕上げ等。幅(mm)約100粒度#180厚さ(mm)約15深緑質量(g)約650長さ(m)5.3適合材入数1巻
  • ロングチューブブラシ[ナイロン] エスコ

    ロングチューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    610税込671
    1本
    翌日出荷
    付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。
    全長(mm)762材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールブラシ長(mm)76線径(mm)0.3径(mm)ブラシ:12.7
  • のこやすり(荒削用) エスコ

    のこやすり(荒削用)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
    用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
  • 研ぎ一番 コンビ NANIWA(ナニワ研磨工業)

    研ぎ一番 コンビ

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。
    用途家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。仕様台付粒度220・1000砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS砥石サイズ(mm)185×65×30
  • ファブリックシート細目 NCA

    ファブリックシート細目

    NCA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に研磨砥粒を合成樹脂接着剤によって、中まで均一に含有させた弾性のある研磨材です。常に安定した研磨力を持ち、長時間ご使用になっても、その効果は変わりません。
    用途金属のサビ・汚れ落とし、アルミ・ステンレスのツヤ消し・ヘアライン仕上げ、木製品塗装面の前処理等。粒度600相当寸法(mm)150×230適合材アルミ・ステンレス・木製品入数20枚入り
  • 両刃ヤスリ    150mm ツボサン

    両刃ヤスリ 150mm

    ツボサン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)150目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】20CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ    中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状サイズ(ヤスリ部根元幅)16mm・(ヤスリ部根元厚)4mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm目の粗さ中目目数【ヤスリ】16山/cm
  • 細工用12本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用12本型 半丸 中目

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
  • 細工用12本型  平 中目 ツボサン

    細工用12本型 平 中目

    ツボサン
    599税込659
    1本
    当日出荷
    小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
  • 細工用8本型  平 中目 ツボサン

    細工用8本型 平 中目

    ツボサン
    719税込791
    1本
    当日出荷
    小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
  • チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア  豚毛 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア 豚毛

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    579税込637
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシA型の先端部の「ブラシ」のみです。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型セット   ナイロン SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ナイロン

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷
    工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3
手研磨