絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(39)
- アルミ(633)
- ガラス(324)
- コンクリート(18)
- ステンレス(795)
- スレート(5)
- セラミックス(410)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(226)
- 樹脂(250)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(23)
- 超硬合金(313)
- 鉄(1,022)
- 銅・真鍮(478)
ブランド
- モノタロウ(55)
- エスコ(838)
- ミニター(419)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(237)
- ヤマグチ(224)
- SK11(203)
- アルゴファイルジャパン(112)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- トップマン[工具・金物](72)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(55)
- 3M(スリーエム)(54)
- SUN UP(50)
- FUJI STAR(三共理化学)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナイロンタワシ 中目
SK11(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途木工塗装前の下地処理、金属部品のバリ・カエリ取り、金属塗装前の足付け。粒度320寸法(mm)150×230色茶目の粗さ中目
ダイヤモンド目立ヤスリ
Y-SK11¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状両刃粒度300相当タイプ木柄適合材超硬、ガラス、陶器等
ダイヤモンドヤスリ
Y-SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。 片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状甲丸粒度300相当色グリップ:赤適合材超硬、ガラス、陶器等
ナイロンタワシ 中荒目 黄緑
SK11¥429税込¥4721個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途金属部品のサビ落とし、バリ・カエリ取り、木工塗装前の下地処理。粒度240寸法(mm)150×230色黄緑目の粗さ中荒目
万能ヤスリ
Y-SK11¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密細工に適した、三角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き形状三角全長(mm)160適合材鉄などの金属全般
研磨ブロック替ペーパー
SK11¥999~税込¥1,099~1個当日出荷研磨ブロック用の替ペーパーです。ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出してお使い下さい。用途研磨ブロック64mm巾用替ペーパー。適合機種研磨ブロック64mm巾
金剛砥石
金龍馬¥1,798税込¥1,9781個当日出荷菜切包丁、一般料理包丁、草刈鎌等の荒研ぎに最適です。作業の前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。用途薄刃物の荒研ぎ用。粒度150番寸法(mm)約200×50×25砥材炭化珪素質
金剛砥石
青龍馬¥1,598税込¥1,7581個当日出荷出刃包丁、かんな、のみ、ナタ等の荒研ぎに最適です。作業の前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。用途厚刃物の荒研ぎ用。粒度120番寸法(mm)約200×50×25砥材炭化珪素質
ワイヤーブラシ
SK11¥389~税込¥428~1本当日出荷強力にサビを落とし、ペンキをはがせる波線メッキワイヤーブラシです。強度・弾力性アップでサビにも強い波線メッキワイヤーです。用途サビ落とし及び、ペンキはがし。
チャンネルブラシステン 直柄
SK11¥859税込¥9451本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のチャンネルブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ・直柄材質(毛)ステンレス線
竹ブラシ
SK11¥219税込¥2411本当日出荷革製品・メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシです。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。用途つや出し、汚れ落とし、接着材の塗布。タイプ竹ブラシ・直柄材質(柄部)竹材質(毛)豚毛
細工用ヤスリPRO
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。金属を力強く研削できます。用途鉄、軽金属などのの研磨作業。仕様金属細工用種別大荒目
スポンジ研磨ブロック
E-Value(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。用途コゲ・汚れ・サビ落としなど。厚さ(mm)25寸法(mm)100×70
ボードヤスリショート175
SK11¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。材質亜鉛メッキ全長(mm)175適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
レジンダイヤモンドプレート
SK11¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷高品位な仕上げを低価格で実現しました。焼結ダイヤモンドにて高品位の仕上を実現しました。コンパクトサイズでお買い得です。セラミック・超硬金属・焼入鋼など硬い素材にも対応します。用途包丁・ナイフなどの仕上げ研磨。材質焼結ダイヤモンド寸法(mm)20×70×10
空砥ペーパーミニ
SK11¥629税込¥6921パック(30枚)当日出荷カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。用途木工素地の研磨、60ペーパーの目ならし。材質人造研磨材、クラフト紙粒度A120寸法(mm)76×140適合材木工
エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目
BAHCO(バーコ)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼タイプ中目
エルゴハンドル付 半先細ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。 エルゴハンドル付のヤスリです。適合(ヤスリ柄コード)09材質高性能合金鋼形状半先細
ステラブロックセット
オカスギ¥5,698税込¥6,2681組(3個)当日出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)粒度#80・#120・#220寸法(mm)80×50×10研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
耐水ペーパーセット
GISUKE(タカギ)¥219税込¥2411セット翌日出荷用途金属・木工・各種塗装面の研磨に。石材加工面素地調整に。セット内容細目(#600)×1枚、中目(#400)×1枚、荒目(#240)×1枚適合材金属、木工など
柄付ダイヤ両刃ヤスリ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,700税込¥1,8701個5日以内出荷電着ダイヤモンドコーティングを施した両面ヤスリです。 スプレダーの目立てに便利です。粒度#300ヤスリの長さ(mm)75