絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(39)
- アルミ(633)
- ガラス(324)
- コンクリート(18)
- ステンレス(795)
- スレート(5)
- セラミックス(410)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(226)
- 樹脂(250)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(23)
- 超硬合金(313)
- 鉄(1,022)
- 銅・真鍮(478)
ブランド
- モノタロウ(55)
- エスコ(838)
- ミニター(419)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(237)
- ヤマグチ(224)
- SK11(203)
- アルゴファイルジャパン(112)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- トップマン[工具・金物](72)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(55)
- 3M(スリーエム)(54)
- SUN UP(50)
- FUJI STAR(三共理化学)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガラスポリッシュプロ
SHINANO(信濃機販)¥6,598税込¥7,2581セット(5枚)当日出荷用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨きトラスコ品番857-0567寸法(mm)80×115質量(g)130
225mm 柄付きブラシ(スチール製/3行・直)
エスコ(1件のレビュー)¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適。金属で補強された丈夫で握りやすい木製ハンドル。エスコ品番EA109KE-1全長(mm)225質量(g)136先端直線径(Φmm)0.2毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)スチール行数3行材質(ハンドル部)木材ブラシ寸法(mm)60×100
耐水ペーパー エコノミータイプ
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741箱(5個)当日出荷から5日以内出荷シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
銀エビ印 GC角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度#120寸法(mm)205×50×25質量(g)560研磨対象各種刃物
エビ印 剛研デラックス砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。用途各種刃物の中研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×65×30質量(g)970研磨対象各種刃物
セラミック砥石用ツールホルダー
双和化成(SOWA)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
ダイヤモンドワイヤー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状角全長(mm)130刃長(mm)70
ウッドスティック 丸
ヤナセ(柳瀬)¥3,398~税込¥3,738~1箱(5本)当日出荷研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。 ソフトとハードがあります。用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になりますRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックヤスリハンドル(レッド)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥669~税込¥736~1個当日出荷PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の木柄よりも長い寿命となります。手のひらにフィットする形状です。
朝日虎印 C角No1
サンタイガー¥1,398税込¥1,5381本当日出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)トラスコ品番818-3859材質C長さ(mm)205幅(mm)50粒度120厚さ(mm)25
ヴァリト スタンダード
ツボサン¥889~税込¥978~1本当日出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。用途バリ取り作業
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)粒度#600全長(mm)130刃長(mm)30軸径(m/m)3
万能ヤスリ半丸240MM
ヤマグチ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷合金工具鋼材SK-8を使用しています。用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工にトラスコ品番811-6941材質SKS8形状半丸寸法(mm)240×16×5.0質量(g)97
革・ゴム用ヤスリ半丸200MM
ヤマグチ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番811-6943形状半丸幅(mm)20厚さ(mm)8.5全長(mm)200質量(g)160目の粗さ鬼目・鉄工目適合材革・ゴム
ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。形状平幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長180mm