絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(39)
- アルミ(633)
- ガラス(324)
- コンクリート(18)
- ステンレス(795)
- スレート(5)
- セラミックス(410)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(226)
- 樹脂(250)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(23)
- 超硬合金(313)
- 鉄(1,022)
- 銅・真鍮(478)
ブランド
- モノタロウ(55)
- エスコ(838)
- ミニター(419)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(237)
- ヤマグチ(224)
- SK11(203)
- アルゴファイルジャパン(112)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- トップマン[工具・金物](72)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(55)
- 3M(スリーエム)(54)
- SUN UP(50)
- FUJI STAR(三共理化学)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニチュアナイロンスパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95植付(mm)20糸径(Φmm)0.17
フレックスホーン(BC型・粒度120)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥4,390~税込¥4,829~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
3行 真鍮ブラシ
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷エスコ品番EA109G-3幅(mm)3列55全長(mm)240穴径(Φmm)10寸法・サイズ(mm)ブラシ:40×80柄:33(W)×120毛丈(mm)10
#360 耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
C7R/P7R/M7R 充電ケーブル
LED LENSER¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブルです。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。適合機種:M7R、P7R、P7R SE、C7R Classicトラスコ品番712-7939
シート研磨材
FUJI STAR(三共理化学)¥6,098~税込¥6,708~1箱(100枚)6日以内出荷炭化ケイ素フリーの耐水研磨紙です。従来までの炭化ケイ素水研磨紙と比較して同等の研磨性能です。用途金属、非鉄金属、基板、セラミック、樹脂等の試料研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ
キングデラックス標準型両面タイプ
キング砥石¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷キングデラックス標準型に中砥石と仕上げ砥石がコンビになった両面砥石が新たに加わりました。用途内刃物、ステンレス刃物、料理包丁、ナイフ、かんな、のみ、精密刃物、その他刃物研磨。材質A系(中仕上げ)/WA系(超仕上げ)粒度#1000(中仕上げ)/#6000(超仕上げ)サイズ(mm)207x66x34
耐水ペーパー
東安¥2,698税込¥2,9681セット(100枚)3日以内出荷簡単にカットできるのでサイズ調整もすぐにできます!。日本大手メーカーと同じ外国工場で製造しています!。手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布してます!用途塗装前の木材の下地作り、金属のサビ取り。研磨仕上げ、木工作業やDIYに!。研削速度が速く、初期作業の研削などのご使用におすすめです。寸法(横×縦)(mm)230×280
細工用ヤスリセット 仕上げ用
ツボサン¥3,298~税込¥3,628~1セット(3本)ほか4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
Nicholson 鉄工ヤスリ
ニコルソン¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
ワイヤーブラシ
ハンディ・クラウン¥159~税込¥175~1本3日以内出荷さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。用途さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにRoHS指令(10物質対応)対応
スティック紙ヤスリ スリム #1000
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本当日出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ極細目番手#1000
スティック紙ヤスリ スリム #800
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本6日以内出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ細目番手#800
スティック紙ヤスリ スリム #600
アルファーミラージュ¥529税込¥5821本6日以内出荷樹脂製のスティックの両面に紙ヤスリがそれぞれ5枚ずつ重ねてついており、使用した部分を剥がしながら研磨作業ができる便利なヤスリです。細かな部分にも使いやすいスリムタイプ。寸法(mm)250×10×7目の粗さ細目番手#600
輝き万年
冨士トンボ礦業¥488税込¥5371個当日出荷内部まで砥粒を含んでいるので一定の研磨力が持続します。金属やスチールのサビ取りや、古い塗膜落とし、足つけなどに威力を発揮します。ナイロン繊維と砥粒とが立体的に結合しているため目詰まりしにくいです。不織布研磨材(輝き万年)を1/3にカットしたタイプです。手に持ちやすい大きさです。用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。材質不織布
ダイヤモンドラインヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥389税込¥4281本当日出荷セラミック・ガラス・石材の加工や装飾品・時計・指輪などの精密加工に最適です。ビーズ・アート・グレーシルバーの加工や細工にも最適です。彫金全般・各種アクセサリー・工芸品・模型製作にも便利です。長時間使用しても型崩れせず、均一な切れ味が持続します。用途精密作業用ツール。材質本体:スチール,グリップ:ビニール,ダイヤ:JR2ダイヤモンド粒度240全長(mm)100
スーパーバフレックス パープル
KOVAX(コバックス)¥5,498~税込¥6,048~1箱(50枚)ほか5日以内出荷主に自動車補修業界での使用を目的に、特殊な製法で開発された研磨フィルムで、4000番相当の非常に均一な研磨目に仕上がります。耐擦傷性クリヤ―のポリッシング全体にかかる時間を削減します。P4000~P5000相当の研磨目にすることで、ポリッシング作業による塗膜面への熱を抑えることができ、且つ戻り傷の発生も防ぎます。そのことにより、納車前の戻り傷による磨き直しの不安を軽減できます。用途自動車補修、ゴミ・ブツ除去後の目慣らし研磨
フィットサンダー 2WAY
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷軽くて持ちやすいソフトボディ 。ペーパー交換が簡単な面ファスナータイプ 。市販のサンディングペーパーを取り付けて両面使える。用途木工・樹脂の研磨に付属品空研ぎペーパー#120 1枚付き材質ポリウレタン
天然砥石 なつや砥石 小型
松永トイシ¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷現在は採掘されていない希少な天然砥石です。適度な硬さで研磨力があり、刃先を研ぐのに適した砥石です。用途中研ぎ用。小型の刃物に。粒度#700~#1000相当寸法(mm)約150×30×35
プラモのためのガラスヤスリ ワイド
ミネシマ¥899税込¥9891個当日出荷プラモデルのゲート処理などに役立つガラス製ヤスリに新形状が発売。より安定感のある13mmのワイドタイプ。ゲート処理や、パーティングライン処理にも活躍します。広い面、曲面での使用は、磨きムラや磨き傷の原因となりますのでおやめください。塗装面への切削は目詰まりが取れなくなる可能性があります。過度な力での使用、落下等で破損した場合、製品の使用はおやめください。付属品専用ケース材質ナノガラス能力【切削】400~600番本体寸法(mm)90×13×3研磨能力2000番
精密用マルチハンドル
ツボサン(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷精密ヤスリ全般に使用できるプラスチックハンドルです。滑りにくく手にフィットします。軸径Φ0.8~Φ4.0まで幅広く装着可能です。用途対応商品:精密ヤスリ(全種)、ライン丸(全種)、ダイヤモンドヤスリ(Sタイプ全種)、ダイヤモンドラウンド(全種)など。全長(mm)100適合軸径(Φmm)0.8~4.0
アルミナ耐水研磨紙 糊無し
ハルツォク・ジャパン¥9,698~税込¥10,668~1箱(100枚)当日出荷から20日以内出荷試料研磨用の耐水研磨紙です。裏面にシールが無いので紙リングで固定するか、糊付き金属板に貼って使用します。アルミホイールに研磨紙を置いて紙リングで固定する方法は、一手間掛かり研磨紙のエッジが使えないというデメリットがありますが、シール等の微少のクッション性もゼロになるのでダレにくい研磨が出来ます。糊付き金属板を使用すれば、糊付き研磨紙の様に簡単に取扱いが出来てエッジまで使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。種類糊無し寸法(Φmm)250砥粒アルミナ
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。形状平全長(mm)215タイプ鉄工用5本組寸法(幅W×厚さ)(mm)11.0×3.3
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角






























![No.8金柄ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926206-260108-02.jpg)
![No.70竹柄豚毛ブラシミニ3行x240 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926319-260108-02.jpg)
![No.14竹柄NSブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926170-260108-02.jpg)
![No.69竹柄豚毛ブラシミニ3行x180 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926310-260108-02.jpg)
![ダイヤ精密ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925969-260108-02.jpg)