絞り込み
ブランド
- アミッタリ
- モノタロウ(4)
- 松吉医科器械(460)
- アズワン(432)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ナビス(アズワン)(310)
- ピジョン(244)
- 住商モンブラン(239)
- コロプラスト(172)
- アルケア(166)
- KAZEN(165)
- フリッツメディコ(145)
- サカセ化学工業(132)
- オオサキメディカル(132)
- 高田ベッド製作所(129)
- フォーク(119)
- コンバテックジャパン(119)
- ウェルチ・アレン(109)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(104)
- リヒトラブ(94)
- ブランドをもっと見る

筋力計
アミッタリ¥59,980税込¥65,9781式4日以内出荷付属品取扱説明書、キャリーケース、計測スタンド、M3×18ネジ×4、パッド付アタッチメント(円形:E-1005)寸法(mm)本体:170×72×35/ハンド部:315+30/スタンド:155×95×35測定範囲±50kgf / ±490N / ±110lb質量(g)705電源(V)単三電池×2本 または 5 DC精度±0.5%FS ±digit表示反転4桁ディスプレイ(LCD)× 2分解能0.01kgf / 0.1N / 0.1lb電源自動OFF自動シャットダウン機能(10分)、手動オフ単位kgf / gf / N / lbf使用環境温度:0~40℃ 湿度:80%未満測定モードピーク測定、リアルタイム測定安全率150%FS(110%FS超過でブザー警告)使用環境条件振動源・腐食性物質のない環境バックライトあり