絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 医療

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

9,307件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユーケアー・C アルケア

    ユーケアー・C

    アルケア
    6,598税込6,598非課税商品
    1箱(30枚)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具(閉鎖型)。 面板には、しなやかな超薄型皮膚保護剤を使用。 においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
    交換目安1日寸法(縦×横)(mm)200×150
  • ハクゾウリシールフック ハクゾウメディカル

    ハクゾウリシールフック

    ハクゾウメディカル
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    平らな面にピタッと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しも楽々出来ます。 水で洗うと、複数回使用することができます。 2種類御座いますので、使用環境に応じてお選びいただけます。 透明なので、壁に貼り付けてもわかりません。
    透明適合材ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック製ボード・アクリル板など平らな表面
  • dc 授乳用クッションカバー オオサキメディカル

    dc 授乳用クッションカバー

    オオサキメディカル
    2,298税込2,528
    1枚
    6日以内出荷
    特殊な繊維でヘタリにくい まるごと洗えて清潔
    用途授乳・搾乳時、あかちゃんのおすわりの補助、読書時等
  • 捲綿棒 オオサキメディカル

    捲綿棒

    オオサキメディカル(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。 綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。 気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。 綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。
    タイプ片綿球軸長(mm)160
  • NC滅菌トレー オオサキメディカル

    NC滅菌トレー

    オオサキメディカル
    939税込1,033
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    清潔野が必要な時のトレーや滅菌膿盆などとして使用できる、滅菌済トレーです。
  • 頚椎フォームカラー DR.MED

    頚椎フォームカラー

    DR.MED(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
    材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)
  • トイレ椅子(折りたたみ式)用 交換用脚ゴム ナビス(アズワン)

    トイレ椅子(折りたたみ式)用 交換用脚ゴム

    ナビス(アズワン)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様交換用先端ゴムアズワン品番0-6629-11
  • 手術用2段踏台 3049 ナビス(アズワン)

    手術用2段踏台 3049

    ナビス(アズワン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)8.8材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)耐荷重80kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×590×220~440材質(天板)ピラミッドゴム張りアズワン品番0-236-04
  • 踏み台 450×350×225mm HP4010 アズワン

    踏み台 450×350×225mm HP4010

    アズワン
    11,979税込13,177
    1個
    当日出荷
    材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5耐荷重(kg)80天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01
  • キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り アズワン

    キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り

    アズワン
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)耐荷重100kg床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入りパイプ径(Φmm)25アズワン品番0-1583-11
  • 知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン

    知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm

    アズワン(1件のレビュー)
    3,406税込3,747
    1個
    当日出荷
    仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 手術用照明灯 ハロゲン球24V40W アズワン

    手術用照明灯 ハロゲン球24V40W

    アズワン(1件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
    定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11
  • ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ サカセ

    ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ

    サカセ
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    A5判以下のサイズを取り揃えています。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。
    材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)サイズA5判
  • 喉頭鏡喉鼻鏡 ファースト

    喉頭鏡喉鼻鏡

    ファースト
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮クロームメッキ・ガラス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137008100医薬品医療機器等法一般医療機器
  • クスコー ロング型 YDM

    クスコー ロング型

    YDM
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ロングタイプですので子宮口まで届き、奥まで観察することが可能です。
    材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000650MI02医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電子ピークフローメーター(アスマ・ワン) 宝通商

    電子ピークフローメーター(アスマ・ワン)

    宝通商(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。 大きく読み取り易いデジタル表示です。 PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。 付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。 マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
    仕様測定品質評価機能付き測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99Lサイズ113×63×48mm質量(g)55電源単4電池×2本(テスト付属)測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%メモリー600回分表示項目PEF、FEV1医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 容積式吸気訓練器(コーチ2) スミスメディカル

    容積式吸気訓練器(コーチ2)

    スミスメディカル(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
    サイズ171×68×211mm質量(g)約186医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ユニバーサル瞳孔計 アズワン

    ユニバーサル瞳孔計

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム質量(g)15寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×30×1アズワン品番0-9709-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00040000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ウェイブマット アズワン

    ウェイブマット

    アズワン
    594税込653
    1個
    翌々日出荷
    長時間の手術等、褥瘡防止に適したウェイブ型マットです。 一般のベッドに使用しても効果的です。 腕、足用のミニタイプもありますので、部分的な褥瘡防止にも使用できます。 通気性がよく、むれにくくなっています。
    仕様オートクレーブ不可材質ウレタンフォーム
  • 完全収納ボックス台車用 交換箱 アズワン

    完全収納ボックス台車用 交換箱

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    翌々日出荷
    ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
  • 脂肪の塊 イワイサンプル

    脂肪の塊

    イワイサンプル
    5,398税込5,938
    1個(500g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    目で見て、手で触れて、重さも大きさも実感できる模型です。 肥満症の予防指導やメタボ健康指導に最適です。
  • 充電電池[交換用] 3.5V ウェルチ・アレン

    充電電池[交換用] 3.5V

    ウェルチ・アレン
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 心電計用紙 FQW210-3-140(K) 10冊入 小林クリエイト

    心電計用紙 FQW210-3-140(K) 10冊入

    小林クリエイト
    17,980税込19,778
    1箱(10冊)
    当日出荷
    仕様感熱紙タイプ折りたたみタイプ寸法幅210mm×長さ30m刷色橙色アズワン品番8-9024-07
  • 尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mL 東洋器材科学

    尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mL

    東洋器材科学
    7,998税込8,798
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様混濁マーク有、γ線滅菌済(個包装)材質本体/紙、フタ/PS(ポリスチレン)サイズ(上径)Φ73×(下径)Φ52×(高さ)81mm容量(mL)210目盛25・50・100・150mL(内目盛のみ200mLまで有)アズワン品番8-8143-01
  • ベルト付つり包帯 プロト・ワン

    ベルト付つり包帯

    プロト・ワン
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    ウエスト周りをベルトで留め、親指を内側の布テープの輪に通すことで腕を固定できます。ウエストベルトは取り外し可能です。
    材質綿・ナイロン洗濯方法洗濯可(手洗い)
  • クイックリリース駆血帯 アズワン

    クイックリリース駆血帯

    アズワン
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
    材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
  • 鼻息鏡[エッチングタイプ] キリアン式 115×85mm アズワン

    鼻息鏡[エッチングタイプ] キリアン式 115×85mm

    アズワン
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    鼻の下にあてて鼻息を吹き付け、鏡の曇り具合で鼻腔の通気度を測定します。
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法(mm)115×85アズワン品番8-7436-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • MPカプセル アズワン

    MPカプセル

    アズワン
    1,090税込1,177
    1箱(60個)
    翌々日出荷
    植物由来の原料を使っています。カロリーがほとんどありませんので、カロリーコントロールされている方にもおすすめです。無色透明ですので、内容量が確認できます。
    主成分ヒドロキシプロピルメチル・セルロース(植物性)
  • 診察券入れ アズワン

    診察券入れ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    翌々日出荷
    母子手帳や高齢者用の保険証が入るサイズです。
    付属品表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、貴名受、当月初めて受診の方は保険証を提示ください)付き仕様先入れ・先出し機能付き材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×210投入口寸法(幅W×高さH)(mm)128×20
  • サンダル (男性用) ヒカリ技研工業

    サンダル (男性用)

    ヒカリ技研工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    翌々日出荷から15日以内出荷
    軽量で滑りにくく、疲れにくい履き心地です。サイドの穴で通気性を確保しています。
    材質発泡材(EVARON)機能抗菌・消臭加工、水洗い可靴タイプサンダル
  • サンダル (クロッグタイプ/女性用) ヒカリ技研工業

    サンダル (クロッグタイプ/女性用)

    ヒカリ技研工業
    2,698税込2,968
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で滑りにくく、通気性に優れています。
    材質発泡材(EVARON)機能抗菌・消臭加工、水洗い可
  • 沐浴人形[ヒカリ] 36045 アズワン

    沐浴人形[ヒカリ] 36045

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    翌々日出荷
    局部の取り付け・取り外しが可能な男女兼用タイプです。
    仕様肩・股関節可動式サイズ身長/42cm、体重/約3kgアズワン品番8-4070-01
  • セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 浅型 タテ アズワン

    セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 浅型 タテ

    アズワン
    739税込813
    1枚
    5日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)タイプ仕切板・A4浅型用タテアズワン品番8-4062-08
  • セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 浅型 ヨコ アズワン

    セレクトナビユニットA4樹脂ケース用仕切板 浅型 ヨコ

    アズワン
    579税込637
    1枚
    6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)タイプ仕切板・A4浅型用ヨコアズワン品番8-4062-07
  • オリジナル採尿セット 採尿セット アズワン

    オリジナル採尿セット 採尿セット

    アズワン
    8,090税込8,899
    1箱(100式)
    翌々日出荷
    コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
  • 心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm アズワン

    心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm

    アズワン
    499税込549
    1枚
    翌々日出荷
    <25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
    仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質PMMA(アクリル)幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mmアズワン品番8-1212-02
  • マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ アズワン

    マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    634税込697
    1本
    翌々日出荷
    面ファスナーなので着脱が容易です。
    材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープサイズ(幅)25×(長さ)385mm適合腕周(cm)最大約12
  • 卓上オートクレーブ用角カスト SL 松本製器

    卓上オートクレーブ用角カスト SL

    松本製器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×155×120アズワン品番0-9513-01
  • 扁平鈎(小型両頭型) NF-1169 アズワン

    扁平鈎(小型両頭型) NF-1169

    アズワン
    6,534税込7,187
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420J1)寸法(mm)(扁平部)4×8、5.5×15全長(mm)140アズワン品番0-7856-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラスチック消毒鉗子 アズワン

    プラスチック消毒鉗子

    アズワン(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PES(ポリエーテルサルホン)全長(mm)185

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療